Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 8+256GB midnight black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5100 mAh Schwarz
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5100 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-109271
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0FFWEU
EAN/GTIN:
     6941812750896
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Merkmale

  • Abmessungen (BxTxH): 74,2 x 7,98 x 161,2 mm
  • Gewicht: 187 g
  • AMOLED Display
  • Diagonale: 16,9 cm (6.67 '')
  • Auflösung: 2712 x 1220 Pixel
  • Betriebssystem: MIUI 14
  • Prozessor: Snapdragon® 7s Gen 2
  • Rückkamera Triple: 200 MP, 8 MP, 2 MP
  • Frontkamera: 16 MP
  • Bluetooth: 5.0
  • Interner Speicher: 256 GB
  • RAM Speicher: 8 GB
  • SIM-Kartentyp: NanoSIM
  • SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM
  • 5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78
  • WLAN: Wi-Fi 5/Wi-Fi 4/802.11a/b/g
  • NFC
  • Anschlüsse: USB Typ-C, Kopfhörer 3,5 mm
  • Fingerabdruckscanner
  • Gesichtserkennung
  • Vibrationsalarm
  • Stereo Lautsprecher
  • Schutzart: IP54
  • Akku-/Batterietechnologie: Lithium Polymer (LiPo)
  • Akku-/Batteriekapazität: 5100 mAh

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
€ 2,90*
ab € 236,91*
€ 269,69*
€ 5,00*
ab € 235,47*
€ 269,71*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 243,62*
€ 276,14*
€ 4,70*
ab € 243,83*
€ 276,35*
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 243,37*
€ 278,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,14*
€ 328,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,86*
€ 323,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,60*
€ 307,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,42*
€ 302,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,62*
€ 289,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.