Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi A3 3+64GB midnight black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xiaomi Redmi A3 17 cm (6.71") Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 3 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi Redmi A3 17 cm (6.71") Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 3 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-109268
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0GL8EU
EAN/GTIN:
     6941812768112
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Das Redmi A3 besticht durch sein schlankes Kameradesign, das Eleganz und Funktionalität perfekt miteinander verbindet. Die gläserne und lederähnliche Rückseite sowie die minimalistische Ästhetik verleihen dem Alltag einen Hauch von Raffinesse. Drei Farboptionen sind erhältlich: das klassische und schlichte Midnight Black, das junge und trendige Star Blue und das rationale und satte Forest Green.

Merkmale

  • Elegantes und stilvolles Design
  • Abmessungen: 168,3 x 76,3 x 8,3 mm
  • Gewicht: ca. 195 g
  • Display: IPS-LCD, 90 Hz mit Nachtlichtmodus und DC-Dimmfunktion
  • Diagonale: 6,71 Zoll (17,04 cm)
  • Auflösung: 1650 x 720 Pixel
  • Al Dual-Kamera-System
  • Hauptkamera: 8 MP
  • Frontkamera: 5 MP
  • Betriebssystem: Android 14
  • Prozessor: MediaTek Helio G36, Octa-Core Cortex- A53
  • Bluetooth 5.3
  • WLAN 802.11a/b/g/n/ac
  • FM-Radio
  • USB Typ-C
  • Fingerabdruck- und Gesichtsentsperrung
  • Akku: 5000mAh

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 83,83*
€ 105,91*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 85,26*
€ 108,12*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 88,08*
€ 110,65*
€ 4,70*
ab € 87,69*
€ 110,77*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 89,39*
€ 112,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,52*
€ 133,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.