Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGM MOBILE H6 Smartphones Rugged


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AGM H6 EU001B Smartphone 16,7 cm (6.56") Hybride Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4900 mAh Schwarz
AGM H6 EU001B Smartphone 16,7 cm (6.56") Hybride Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4900 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-109258
Hersteller:
     AGM MOBILE
Herst.-Nr.:
     AGM_H6_EU001B
EAN/GTIN:
     6934663604487
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Das AGM H6 besticht durch ein 10,75 mm ultra-schlankes Design. Das Display befindet sich 0,4 mm unter dem Rahmen und bietet für den Bildschirm eine zusätzliche Schutzschicht. Jede Ecke des H6 wurde mit einer zusätzlichen Wiederstandfähigkeit verstärkt. Jeder Anschluss des Gerätes wurde mit einem Gummistopfen versehen, der eine zusätzliche Schutzschicht gegen Wasser oder Staub bietet.

Merkmale

  • Robustes Design
  • Abmessungen: 171,9 x 79,6 x 10,75 mm
  • Gewicht: 240 g
  • Betriebssystem: Android 13
  • Prozessor: T606 Octa-Core
  • Speicher: 16 GB RAM (8+8) + 256 GB ROM
  • LCD Dispaly
  • Diagonale: 6,52 Zoll
  • Auflösung: 1612 x 720
  • Samsung ® AI Dual-Kamera (50 MP + 2 MP)
  • Fingerabdruck
  • NFC
  • Bluetooth 5.0
  • Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4G/5G
  • Anzahl der Kartenslots: Dual nano card slots + T-Karte
  • Radio: Unterstützung
  • IP68/IP69K/810H- zertifiziert

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 197,59*
€ 234,17*
€ 3,50*
ab € 200,36*
€ 236,22*
1 Tag
7
€ 2,90*
ab € 200,35*
€ 237,98*
€ 4,70*
ab € 201,12*
€ 237,99*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 207,34*
€ 245,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,43*
€ 292,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,08*
€ 286,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,78*
€ 271,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,70*
€ 262,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,34*
€ 246,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.