Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMSUNG Galaxy A15 5G 4+128GB blue black 156B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy SM-A156B 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz, Blau
Samsung Galaxy SM-A156B 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz, Blau
Samsung Galaxy SM-A156B 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz, Blau
Samsung Galaxy SM-A156B 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz, Blau
Samsung Galaxy SM-A156B 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz, Blau
Samsung Galaxy SM-A156B 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz, Blau
Samsung Galaxy SM-A156B 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz, Blau
Samsung Galaxy SM-A156B 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz, Blau
Samsung Galaxy SM-A156B 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     808-109251
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A156BZKDEUB
EAN/GTIN:
     8806095372525
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

  • Bildschirmdiagonale: 16,5 cm (6,5'')
  • Display-Auflösung: 1080 x 2340 Pixel
  • Installiertes Betriebssystem: Android 14
  • Prozessorfamilie: MediaTek Dimensity
  • Prozessor: Dimensity 6100+
  • Prozessor-Taktfrequenz: 2 GHz
  • Interne Speicherkapazität: 128 GB
  • RAM-Kapazität: 4 GB
  • Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera
  • Auflösung Rückkamera (numerisch): 50 MP
  • SIM-Kartensteckplätze: Hybride Dual-SIM
  • Akku-/Batteriekapazität: 5000 mAh
  • Gewicht: 200 g

Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
€ 4,99*
ab € 136,60*
€ 163,91*
€ 5,00*
ab € 136,56*
€ 163,91*
€ 4,70*
ab € 137,73*
€ 165,28*
€ 3,50*
ab € 138,15*
€ 165,65*
€ 6,78*
ab € 140,20*
€ 167,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,91*
€ 195,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,06*
€ 188,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,33*
€ 180,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,96*
€ 173,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,60*
€ 162,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.