Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi 13T 5G 8+256GB black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xiaomi 13T 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi 13T 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi 13T 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi 13T 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi 13T 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi 13T 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi 13T 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-109126
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0EK5EU
EAN/GTIN:
     6941812735664
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

KAMERA
Authentische Leica Bildsprache

Summicron-Objektiv, gemeinsam mit Leica entwickelt: LEICA VARIO-SUMMICRON 1:1,9–2,2/15–50mm ASPH. Dem Objektiv gelingt eine feine Balance zwischen optischer Leistung, Objektivgröße und Langlebigkeit in der mobilen Fotografie. Das Licht wird realistisch eingefangen und so die wahre Geschichte festgehalten.

Das professionelle Leica Kamerasystem bringt die Möglichkeiten bei der Bildgebung einen großen Schritt voran.

Professionelles Leica Objektiv
Mehr Realitätstreue durch sorgfältige Feinabstimmung

Der professionellen Qualität von Leica entsprechend, wurde die optische Objektivqualität von Grund auf angepasst und verbessert. Das Ergebnis sind sattere Farben, eine ultrahohe Auflösung, die effektive Behebung von Ghosting- und Blendeffekten sowie hervorragendes Rendern selbst in extremen Umgebungen.

Leica Hauptkamera
In Verbindung mit einem extragroßen Sensor erhalten deine Fotos eine feinere Textur und die Storys werden in jedem Moment – bei Licht und Schatten – wunderbar eingefangen.

Leica Teleobjektivkamera
Äquivalent zur Brennweite eines 50mm Teleobjektivs mit ultragroßer f/1,9 Blende wird ein Bokeh-Effekt erzeugt, der mit professionellen Spiegelreflexkameras vergleichbar ist. So wird eine lebendigere Aufnahme von Menschen erzielt.

Leica Ultraweitwinkelkamera
Die 15mm äquivalente Brennweite erzeugt ein erstaunliches Raumgefühl, das jeder Aufnahme mehr Magie und Charakter verleiht.

Zwei Leica Fotostile
Zwei außergewöhnliche Looks

Die Bildqualität von Leica kommt in der Fotografie-Community bestens an. Daran knüpfen wir hier mit einem großen P3-Farbumfang an, der 25% mehr Farben erfassen kann und die Ästhetik von Fotos neu gestaltet.

Leica Authentic Look
Der authentische Leica Stil mit gestochen scharfen Licht- und Schatteneffekten in dreidimensionalen Bildern erweckt den Eindruck, man sei direkt vor Ort.

Leica Vibrant Look
Hier trifft Tradition auf Moderne, um strahlende, satte Farben voller Vitalität zu erzeugen.

Benutzerdefinierte Leica Fotostile
Noch mehr kreative Freiheit

Inspiriert von zwei Fotostilen kannst du Farbton, Helligkeit und Textur eigenständig und individuell anpassen. So erzielst du eine bessere Bildqualität und gewinnst mehr kreative Freiheit, um Bilder mit Leica Ästhetik zu gestalten.

Innovatives Objektivsystem
Einzigartige Perspektiven und optimierte Unschärfeanpassung

Leica Filter
Zwei neue Leica Filter – Leica Sepia und Leica Blue – können nach kreativem Belieben ausgewählt werden, sodass sich Emotionen auf unterschiedlichste Weise ausdrücken lassen.

Was bleibt, sind nicht nur die einzigartigen Details der Aufnahme, sondern auch ein intensiverer Leica Stil.
Es wurden vier neue Wasserzeichen hinzugefügt, die sich einfach im Fotoalbum passend zu deinen Kreationen auswählen lassen.

Xiaomi Imaging Engine
Intelligentes Bildalgorithmuszentrum

Bildverbesserung
Optische Fusion: integrierte optische Pipeline, Raum-, Zeit-, Licht- und Schattenfusion

Farbwahrnehmung
Farb-Engine: Nachahmung der menschlichen Wahrnehmung, Verarbeitung in natürlichen Farben

Intelligente Szenenoptimierung
Bionic-Sensing-Technologie: AI-Erkennung, Optimierung von Bildern für bestimmte Szenen

Soforterfassung
Beschleunigungs-Engine: parallele Zusammenarbeit, Optimierung des Aufnahmeprozesses

Ecosphere-Engine
Anwendungsübergreifende Unterstützung, Aufbau von Funktionen für Drittanbieteranwendungen

Xiaomi ProFocus
So bleibt das Motiv im Fokus

Erkennt Motive automatisch: einschließlich Augen und Gesichtern, Tieren, Insekten, Vögeln, Pflanzen, Essen u. v. m. Im Videomodus wird das Motiv nach Verlassen der Aufnahme automatisch wiedergefunden – das ist Xiaomi ProFocus in Aktion.

DESIGN
Hochwertiges Meisterwerk an Design

Hochwertiges Design
Ansprechende Farben

Das geradlinige Display-Design sorgt in Kombination mit der Imitations-Anoden-Lackierung für eine metallische Textur mit feinerer Haptik. Die Kameradetails aus Metall stammen aus einem Guss und sind präzise wie bei einem Uhrwerk eingefasst. Das hochglänzend polierte Metall sorgt für eine Oberfläche, die einem Flagship gerecht wird.

Das erste vegane Xiaomi BioComfort Leder
Angenehme Haptik und umweltfreundlich

Das PU-Verbundmaterial mit komplett neuer Technologie ist schmutzabweisend, strapazierfähig sowie besonders kältebeständig und atmungsaktiv. Es ist von Natur aus hautfreundlicher und fühlt sich äußerst angenehm an.

Wasser- und staubdicht nach IP68
Die fortschrittliche Gehäusetechnologie bietet zuverlässigeren Schutz. So kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen.

DISPLAY
Das neue benutzerdefinierte AMOLED Vorzeigedisplay

Das brandneue benutzerdefinierte AMOLED Display wartet mit erstaunlich verbesserter Leistung und 2600cd/m² maximaler Helligkeit* auf. So performt es auch in der Sonne mit einer klaren Anzeige und schafft mehr kreativen Spielraum.

Pro HDR-Display
Ultradynamisches Display

Mit der ultradynamischen Displaytechnologie des Xiaomi 13T kann die Helligkeit bis aufs Fünffache herkömmlicher Displays erhöht werden. Es kann HDR-Bereiche genau identifizieren, dynamische Masken verwenden, um die Helligkeit von Nicht-HDR-Bereichen zu verringern, und es kann einen reibungslosen Übergang zwischen verschiedenen Helligkeitsbereichen ermöglichen – alles, um bessere Bilder zu erhalten.

Bis zu 144Hz
AdaptiveSync

Eine mehrstufige Bildwiederholrate mit 30/60/90/120/144Hz bedeutet, dass sich der Bildschirm jederzeit intelligent an die optimale Bildrate anpassen kann – ob beim Gaming, Abspielen von Videos oder Lesen. Das sorgt für ein flüssiges und komfortables Benutzererlebnis bei gleichzeitiger Stromersparnis.

Hochfrequenzdimmen ist bei nächtlicher Verwendung eines Smartphones besonders augenschonend.
PWM-Dimmen mit bis zu 2880Hz übertrifft die stroboskopische Wahrnehmung des menschlichen Auges. Dadurch ermüden die Augen weniger durch Flackern und werden geschont.

LEISTUNG
Meisterwerk an Performance

MediaTek Dimensity
8200-Ultra

Der Einsatz des präzisen 4nm Prozesses von TSMC mit extrem hoher Integration sorgt für eine starke Leistung. So bieten Dutzende Milliarden massenintegrierter Transistoren, die mit einer innovativen Entwicklungsressourcenarchitektur ausgestattet sind, eine bessere Anpassung und einen geringeren Stromverbrauch – unabhängig davon, ob du arbeitest, spielst oder Inhalte erstellst. Die Stärke des Prozessors ist nicht zu unterschätzen.

BENUTZERERLEBNIS
Akku- und Lade-Meisterwerk

67W Turbo-Charging
5.000mAh großer Akku

Die Xiaomi Akkus der neuen Generation mit hoher Energiedichte und leistungsstarker Akkulaufzeit sind bei der täglichen Verwendung und Inhaltserstellung eine große Hilfe. 67W Turbo-Charging ermöglicht vollständiges Aufladen in nur 42 Minuten. Langzeiteinsatz und Fast-Charging sorgen für eine sorgenfreie und unbeschränkte Nutzung.

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 360,84*
€ 404,05*
1 Tag
92
€ 2,90*
ab € 364,48*
€ 407,08*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 365,01*
€ 407,09*
€ 6,78*
ab € 365,48*
€ 409,05*
€ 5,00*
ab € 368,15*
€ 410,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,09*
€ 484,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,52*
€ 479,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,67*
€ 460,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,25*
€ 452,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,01*
€ 434,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.