Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 16-Port Gigabit Industrie Switch L2 managed + 2 SFP Uplink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus Industrieller 16+2 -Port L2 managed Gigabit Ethernet Switch
Digitus Industrieller 16+2 -Port L2 managed Gigabit Ethernet Switch
Digitus Industrieller 16+2 -Port L2 managed Gigabit Ethernet Switch
Digitus Industrieller 16+2 -Port L2 managed Gigabit Ethernet Switch
Digitus Industrieller 16+2 -Port L2 managed Gigabit Ethernet Switch
Digitus Industrieller 16+2 -Port L2 managed Gigabit Ethernet Switch
Artikel-Nr.:
     808-101071
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-651158
EAN/GTIN:
     4016032490227
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
  •  Unterstützt IEEE802.3x Durchfluss Kontrolle, und Backpressure
  • Unterstützt Store-and-Forward-Technologie für optimierte Datenübertragung
  • Automatische Geschwindigkeit und Halb-/Vollduplex Erkennung/Einstellung
  • Bandbreite: 56 Gbps
  • Paketzwischenspeicher: 4.1 Mbit
  • Paketweiterleitungsgrösse: 42 Mbps
  • Größe der MAC Adressen Tabelle: 8 K
  • Jumboframerate: 10240 bytes
  • ESD Schutz: 6 kV
  • EFT Schutz: 6 kV
  • Metallgehäuse, IP40
  • 4 kV Blitzschutz und Überspannungsschutz
  • Geeignet für die Montage auf DIN Schiene (Hutschiene)
  • Redundante Stromversorgung mit Verpolungsschutzfunktion
  • Stromversorgung: 12 bis 48 V (DC)
  • Stromverbrauch: <15 W
  • Abnehmbarer Klemmenanschluss
  • Schutzklasse: IP40
  • Abmessungen: 175,6 x 135 x 45,5 mm
  • Gewicht: 1,1 kg
  • Betriebstemperatur: -40 bis 80 ° C
  • Lagertemperatur: -40 bis 80 ° C
  • Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95 % (nicht kondensierend)
  • MTBF: 300.000
  • Portmerkmale: IEEE 802.3x Flusskontrolle, Schnittstellenzähler, Storm Control, Link Aggregation, Statische Aggregation, Dynamische Aggregation, LACP
  • Unterstützt bis zu 8 Aggregationsgruppen, jeweils mit bis zu 8 Ports
  • Unterstützung für Quell-MAC, Ziel-MAC, Quell-Ziel-MAC, Quell-IP, Ziel-IP, Quell-Ziel-IP-Routingstrategie
  • MAC-Tabellenverwaltung,Port Forwarding,IVL-Forwarding, Statische MAC-Adresse, MAC-Adressbindung unterstützen, MAC-Adressenfilterung unterstützen, Port-Mirrowing, Portbasierte Spiegelung
  • Spanning Tree: IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, IEEE802.1s MSTP, ERPS (G.8032), Einzelner Ring, Unter-Ring, Multi-Ring, Loadbalancing,
  • Wiederherstellungszeit < 50 ms
  • QINQ: VLAN-basiertes QinQ, GVRP Unterstützung
  • LLDP: LLDP, LLDP-MED,
  • VLAN: 4094 VLANs, Portbasiertes VLAN, GVRP, Protokoll-VLAN, MAC-basiertes VLAN, IP-Subnetz-basiertes VLAN, Voice-VLAN
  • Statische Einträge: Port-Isolation Unterstützung
  • IGMP: IGMP-Snooping V1, IGMP-Snooping V2, IGMP-Snooping V3, Quell-Port-Prüfung, IGMP Fast Leave, IGMP-Filter,
  • MLD-Snooping: MLD-Snooping V1, MLD-Snooping V2, Quell-Port-Prüfung, MLD Fast Leave, MLD-Filter
  • ACL: ACL (IP Standard ACL), IPv4/IPv6, Erweiterte MAC-ACL, Erweiterte IP-ACL, Übereinstimmung von L2-, L3- und L4-Feldern, Protokollierung, Forwarding, Mirroing, Geschwindigkeitsbegrenzung
  • QoS: QoS-Klasse, Neubewertung, SP-, WRR-Queue-Scheduling, Ingress-Port-basierte Rate-Begrenzung, Ingress-Prioritätsbasierte Rate-Begrenzung, Egress-Port-basierte Rate-Begrenzung, Egress-Queue-basierte Rate-Begrenzung, Policy-basierte QoS, Storm Control, 8 Queues pro Port
  • Dot1x: Port-Zugriffskontrolle, Benutzerzugriffskontrolle, MAC-Adress-Zugriffskontrolle
  • Diverse weitere L2 Features
Weitere Suchbegriffe: sfp switch digitus, sfp switch
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 285,56*
€ 315,41*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 285,78*
€ 315,44*
€ 6,78*
ab € 285,44*
€ 316,20*
€ 4,50*
ab € 294,36*
€ 323,59*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 328,87*
€ 362,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,57*
€ 431,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,97*
€ 430,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,44*
€ 421,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,37*
€ 416,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,87*
€ 391,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.