Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt DUSPOL digital 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     808-100759
Hersteller:
     KURTH ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     M611F
EAN/GTIN:
     4012932124019
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iii
spannungsprüfer

Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche)

Merkmale

  • Robuste Gehäuseausführung mit gummierter Grifffläche
  • Hintergrundbeleuchtetes Doppeldisplay zur Anzeige von Frequenz (kleine Anzeige) und Spannung (große Anzeige) bzw. Widerstand
  • Messstellen- und Displaybeleuchtung
  • Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmige Prüfung)
  • Bewusste Auslösung des FI-Schutzschalters
  • Drehfeldrichtungs- (grüne LED) / Phasenprüfung (rote LED)
  • Polaritätsprüfung (LCD)
  • Vibrationsalarm im Prüfgriff
  • Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmige Prüfung)
  • Überspannungskategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
  • Spannung von 1 V - 1.000 V AC TRUE RMS / 1.200 V DC (LCD)
  • Anzeigestufen: 50, 120, 230, 400 V AC / DC (LED)
  • Optische Durchgangsprüfung bis 100 kΩ (gelbe LED)
  • Frequenzmessung: 1 Hz - 1.000 Hz
  • Schutzart IP 65 (staubdicht / strahlwassergeschützt)
  • Inkl. 2 x 1,5 V Micro-Batterien (LR03/ AAA) (Spannungsanzeige ab 50 V auch bei leeren Batterien!)

Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer gossen metrawatt
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,99*
€ 91,22*
€ 5,95*
ab € 77,64*
€ 91,24*
1 Tag
21
€ 4,99*
ab € 78,36*
€ 92,13*
€ 4,00*
ab € 81,84*
€ 99,12*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 111,14*
€ 127,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.