Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt DUSPOL digital 1000 Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 1000 V, CAT IV 600V LC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X538981
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M611F
EAN/GTIN:
     4012932124019
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iii
spannungsprüfer
Spannung von 1 V - 1.000 V AC TRUE RMS / 1.200 V DC (LCD)
Anzeigestufen: 50, 120, 230, 400 V AC / DC (LED)
Hintergrundbeleuchtetes Doppeldisplay zur Anzeige von Frequenz (kleine Anzeige) und Spannung (große Anzeige) bzw. Widerstand
Optische Durchgangsprüfung bis 100 kO (gelbe LED)
Widerstandsmessung: 0,1 kO - 300 kO (LCD)
Diodenprüfung: 0,3 V - 2 V (LCD)
Drehfeldrichtungs- (grüne LED) / Phasenprüfung (rote LED),
Polaritätsprüfung (LCD)
Frequenzmessung: 1 Hz - 1.000 Hz
Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmige Prüfung)
Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmige Prüfung)
Bewusste Auslösung des FI-Schutzschalters
Vibrationsalarm im Prüfgriff
Messstellen- und Displaybeleuchtung
Schutzart IP 65 (staubdicht / strahlwassergeschützt)
Robuste Gehäuseausführung mit gummierter Grifffläche
Überspannungskategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Inkl. 2 x 1,5 V Micro-Batterien (LR03/ AAA) (Spannungsanzeige ab 50 V auch bei leeren Batterien!)
Geprüft und zugelassen nach DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2011-02
Anzeige LED / LCD
Anzeigestufen 1 - 1000 V AC / 1200 V DC
Frequenzmessbereich 1 - 1000 Hz
Akustische und optische Durchgangsprüfung Summer + LED 0 - 100 kO
Diodenprüfung 0,3 -2,0 V
Widerstandsmessbereich 0,1 - 300 kO
Drehfeldprüfung grüne LEDs (rechts/links)
Einpolige Außenleiterprüfung rote "Blitz" LED
Polaritätsprüfung LED (+/-)
Kabelbruchdetektor gelbe LED (blinkend)
Lastzuschaltung über Drucktaster IS=550 mA (1000V), 30 mA FI-Auslösung
Vibrationsalarm Ja
Messstellenbeleuchtung weiße LED
Schutzart IP 65
Features:
Digitaler TRUE RMS Spannungsprüfer mit Widerstands-/ Frequenzbereich
Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche)
Lieferumfang:
1 DUSPOL digital 1000 incl. Batterien
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Gewicht:
250 g
Last-Zuschaltung:
30 mA
Typ:
DUSPOL digital 1000
Messfunktion:
Drehfeldprüfung + Phasenprüfung + FI-Prüfung + Durchgangsprüfung + Widerstandsprüfung
Anzeige:
LCD + LED + Vibration + Akustik
Frequenz (max.):
1000 Hz
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
1 V
Messbereich V/DC max.:
1200 V
Messbereich V/DC min.:
6 V
Frequenz (min.):
0 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer gossen metrawatt, Gossen Metrawatt, DUSPOL digital 1000, spannungstester, stromtester
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,01*
€ 91,22*
€ 5,95*
ab € 78,17*
€ 91,24*
1 Tag
21
€ 4,99*
ab € 78,40*
€ 92,13*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 81,68*
€ 99,12*
5 Tage
61
€ 5,80*
ab € 85,09*
€ 99,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.