Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP POLY DA75 Wideband-Adapter QD auf USB-A und USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
POLY DA75 USB-zu-QD-Adapter
POLY DA75 USB-zu-QD-Adapter
Artikel-Nr.:
     808-100320
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     786C6AA
EAN/GTIN:
     0197029650054
Suchbegriffe:
Soundkarte
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter

Merkmale

  • Intelligente Headset-Erkennung
  • Integrierte USB-A- und USB-C-Anschlüsse
  • Gerätetyp: Soundkarte
  • Schnittstellen: USB - 4-polig USB Typ A, 1 x Headset - Quick Disconnect, USB - 24-poliger USB-C
  • Bandbreite: 150 Hz bis 6800 Hz
  • Inline-Modul: 75 mm x 25 mm x 10 mm
  • Headset-Gewicht: 30 g
  • Kabellänge: 1300 mm
  • Hardware-Bedienelemente und -Anzeigen: Annehmen/Beenden, Halten
  • Volle Abwärtskompatibilität für jedes Poly QD Headset
  • Remote-Firmware- und -Cloud-System-Updates

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 29,71*
€ 39,30*
1 Tag
222
€ 2,90*
ab € 30,09*
€ 39,87*
Frei Haus
ab € 31,06*
€ 41,10*
€ 4,70*
ab € 32,16*
€ 42,60*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 32,47*
€ 42,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.