Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-4212 Herst.-Nr.: 786C6AA EAN/GTIN: 0197029650054 |
| |
|
| | |
| Intelligentere digitale Adapter Hybrides Arbeiten? Kein Problem. Die digitalen Adapter der DA75- und DA85DA-Serie von Poly sorgen mit einfachen USB-A- oder USB-C-Anschlüssen dafür, dass Callcenter-Mitarbeiter zu Hause oder im Büro klar klingen. Die vollständige Microsoft Teams-Integration bietet Ihnen Zugriff auf alles, was Teams zu bieten hat. Sie passen sogar den Ton an jedes spezifische Headset an und bieten eine professionelle Anrufqualität. Highlights - Wideband QD auf USB-Adapter
- Unterstützt hybrides Arbeiten mit einem einzigen Gerät und erleichtert das Arbeiten zu Hause und im Büro
- Optimierter USB-zu-QD-Digitaladapter - USB-A und USB-C am selben Kabel
- Intelligente Headset-Erkennung
- Akustischer Gehörschutz
- Deutlich verbesserte Audioqualität, Benutzerfreundlichkeit und Kabelhaltbarkeit
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 69 g | Höhe: | 2.8 cm | Länge: | 8.8 cm | Breite: | 14.7 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,49* | € 39,28* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 30,07* | € 39,87* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 31,11* | € 41,19* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 32,35* | € 42,68* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 32,39* | € 42,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|