Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP POLY Voyager 5200-M Office Headset + USB-A > Micro USB Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
POLY Voyager 5200-M Office Headset + USB-A-an-Micro-USB-Kabel
POLY Voyager 5200-M Office Headset + USB-A-an-Micro-USB-Kabel
POLY Voyager 5200-M Office Headset + USB-A-an-Micro-USB-Kabel
POLY Voyager 5200-M Office Headset + USB-A-an-Micro-USB-Kabel
POLY Voyager 5200-M Office Headset + USB-A-an-Micro-USB-Kabel
POLY Voyager 5200-M Office Headset + USB-A-an-Micro-USB-Kabel
POLY Voyager 5200-M Office Headset + USB-A-an-Micro-USB-Kabel
POLY Voyager 5200-M Office Headset + USB-A-an-Micro-USB-Kabel
POLY Voyager 5200-M Office Headset + USB-A-an-Micro-USB-Kabel
Artikel-Nr.:
     808-100258
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     8H5Q4AA#ABB
EAN/GTIN:
     0196337781283
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
HP Headsets
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon

POLY 5200 Office Kopfhörer Kabellos Ohrbügel, im Ohr Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz:

  • WindSmart®-Technologie
  • Sprachklarheit
  • Anschlussoptionen
  • Klein und tragbar
  • Verwendung rund um die Uhr
  • Komfortables, unauffälliges Design
  • Verbesserte Reichweite
  • POLY 5200 Office.
  • Produkttyp: Kopfhörer.
  • Übertragungstechnik: Kabellos, Bluetooth.
  • Empfohlene Benutzung: Büro/Callcenter.
  • Kopfhörerfrequenz: 100 - 6800 Hz.
  • kabellose Reichweite: 75 m.
  • Gewicht: 20 g.
  • Produktfarbe: Schwarz

Anschlussoptionen

Verbindungsoptionen für Festnetztelefon, PC/Mac und Mobiltelefon


Noise Cancelling-Mikrofon

Adaptive Mikrofone blenden störende Hintergrundgeräusche aus.


Größere Bluetooth-Reichweite

Genießen Sie eine Reichweite von bis zu 75 m*


Dynamische Stummschaltung

Erkennt, wenn Sie bei aktivierter Stummschaltung sprechen und informiert Sie darüber.


Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
Frei Haus
ab € 149,21*
€ 187,87*
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 156,19*
€ 194,16*
Frei Haus
ab € 157,28*
€ 196,13*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,65*
€ 199,11*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 162,06*
€ 201,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,37*
€ 239,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,05*
€ 233,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,10*
€ 223,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,16*
€ 213,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,06*
€ 192,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
85Q81AA
ab € 56,32*
Zubehör
Poly
85Q85AA
ab € 56,44*
Zubehör
Poly
85Q87AA
ab € 51,21*
Zubehör
Poly
85R53AA
ab € 4,93*
Zubehör
Poly
85Q48AA
ab € 10,95*
Zubehör
Poly
85Q49AA
ab € 11,99*
Zubehör
Poly
85Q21AA
ab € 2,27*
Zubehör
Poly
85Q26AA
ab € 2,25*
Zubehör
Poly
8A9P7A6
ab € 29,29*
Zubehör
Poly
85Q22AA
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.