Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly BT Headset Voyager 5200 Office 2-way Base USB-A Teams


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-4019
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8H5Q4AA#ABB
EAN/GTIN:
     0196337781283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
HP Headsets
Mitarbeiter im Büro und unterwegs benötigen ein Bluetooth-Headset, das sich mit ihnen bewegt.
Das Voyager 5200 Office Series Headset-System klingt professionell in jeder Umgebung, egal ob es mit einem Tischtelefon, PC oder Handy verbunden ist. Mit der sechsfachen WindSmart-Technologie und vier omnidirektionalen Mikrofonen zur Reduzierung störender Hintergrundgeräusche steht einer klaren Verbindung nichts mehr im Wege egal mit welchem Gerät sie im Büro und unterwegs kommunizieren.
Das schlanke und taschengroße Headset ist bequem genug, um den ganzen Tag getragen zu werden. Und die Mitarbeiter müssen sich dank der praktischen Lademöglichkeiten keine Sorgen um die Akkulaufzeit machen. Die Office-Serie stellt sicher, dass sie jederzeit und überall sprechbereit sind.

Highlights
  • Monaurales Noise-Cancelling Bluetooth Headset
  • Anrufsteuerung, ohne einen Finger zu rühren
  • Bis zu sieben Stunden Gesprächszeit und bis zu 9 Tage Standby
  • WindSmart Technologie: Sechs Schutzebenen vor Windgeräuschen mit einer Kombination aus aerodynamischen Design-Elementen und adaptivem, proprietärem Algorithmus
  • Tragekomfort rund um die Uhr nicht nur im Büro
  • Einstellungsverwaltung per Smartphone oder Desktop
  • P2i-Nanobeschichtung zum Schutz vor Schweiß und Feuchtigkeit
  • Bis zu 30 m Reichweite
  • Microsoft Teams-Version mit dediziertem Teams-Button für sofortigen Zugriff


Weitere Informationen:
Gewicht:
555 g
Höhe:
11.5 cm
Länge:
13.5 cm
Breite:
20.5 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > POLY > Audio
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 149,95*
€ 187,20*
Lager 1359
7
€ 2,90*
ab € 155,87*
€ 193,42*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,49*
€ 194,48*
Frei Haus
ab € 157,90*
€ 195,36*
€ 4,99*
ab € 161,56*
€ 200,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,42*
€ 230,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,98*
€ 223,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,03*
€ 214,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,57*
€ 205,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,87*
€ 185,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
85Q81AA
ab € 56,47*
Zubehör
Poly
85Q85AA
ab € 56,47*
Zubehör
Poly
85Q87AA
ab € 51,44*
Zubehör
Poly
85R53AA
ab € 4,94*
Zubehör
Poly
85Q48AA
ab € 10,98*
Zubehör
Poly
85Q49AA
ab € 12,01*
Zubehör
Poly
85Q21AA
ab € 2,27*
Zubehör
Poly
85Q26AA
ab € 2,26*
Zubehör
Poly
8A9P7A6
ab € 34,89*
Zubehör
Poly
85Q22AA
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.