Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Antennas LPE-6-60 LTE + Funk Antenne 4G/ 5G/ WiFi 0,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panorama Antennas LPE-6-60 LTE + Funk Antenne 4G/ 5G/ WiFi 0,3m
Artikel-Nr.:
     808-100205
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     LPE-6-60
EAN/GTIN:
     5055416068668
Suchbegriffe:
LTE Antenne
WLAN Antenne
wlan antenne 9dbi
lte antenne

Die Panorama LPE-6-60 Antenne ist eine flache Antenne in einem robusten kompakten Gehäuse.

  • Breitband-4G/5G-Element
  • Optional bis zu 4x4 MiMo Dual Band WiFi + 6e
  • Optionale integrierte GPS/GNSS-Antenne
  • Abmessungen (Durchmesser x Höhe): 12.3 x 7.5 cm
  • Antennengewinn: von bis zu 9 dBi (4900-6000 MHz)
  • Schutzart: IP69K, IK10

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.