Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexline Patchkabel U/FTP Cat. 6A mit biegbaren Stecker schwarz 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flexline FL31-29155 Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m Cat6a U/FTP (STP)
Flexline FL31-29155 Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m Cat6a U/FTP (STP)
Flexline FL31-29155 Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m Cat6a U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     808-100058
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     FL31-29155
EAN/GTIN:
     4250696658436
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Flexline® Cat. 6A Patchkabel mit biegbaren Stecker - Maximale Flexibilität für Ihre Netzwerkverbindung

Merkmale

  • Kabeltyp: Rundkabel
  • Kabelmantel: TPE (Halogenfrei)
  • Durchmesser Kabel (ca.): 3,6mm
  • Anschlüsse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker
  • Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz
  • Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
  • Belegung nach: EIA/TIA 568B
  • Adern Material: Kupfer
  • Adern Anzahl: 8 (4 x 2 twisted pair)
  • Adern Typ: Litze / flexibel (stranded)
  • Stecker: vergossen, geschirmt
  • Knickschutz: Ja, flexibel
  • Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
  • Rastnasenschutz: Ja
  • Schirmungsklasse: U/FTP
  • Schirmung: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
  • Kompatibel zu: 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter
  • Abwärtskompatible Versionen: Cat. 6 und darunter

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,29*
€ 5,05*
2 Tage
236
€ 4,50*
ab € 3,35*
€ 5,14*
€ 6,90*
ab € 3,63*
€ 5,59*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 3,67*
€ 5,62*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.