Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-100017 Herst.-Nr.: 1506320 EAN/GTIN: 4007123665303 |
| |
|
| | |
| Diese Wochenzeitschaltuhr ist eine digitale Zeitschaltuhr mit extra großem Display, Countdown-, Zufallsfunktion, erhöhtem Berührungsschutz sowie einen Datenspeicher im Falle eines Stromausfalls. Dank dem extra großen Display sind Wochentage und Stunden im 12 und 24 Stunden-Format angegeben. Für eine leichtere Lesbarkeit des Displays verfügt die Wochenzeitschaltuhr über eine Hintergrundbeleuchtung, welche wählbar zugeschaltet werden kann. Eigenschadften - Einfache Bedienung
- Einsatzbereich: Innen
- 10 Ein-/Aus-Programme mit Wochentag-, Stunden- und Minuten-Einstellung
- Nennspannung: 230 V
- Nennstrom: 16 A
- Kürzeste Schaltzeit 1 Minute
- Inklusive NiMH-Akku
- Abmessungen (HxBxL): 7 x 6,30 x 12,70 cm
- Gewicht: 0,15 kg
- Schutzart (IP): IP20
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenschaltuhr, Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr 7 Tage, Wochenzeitschaltuhr, Zeitschalter 7 Tage, Zeitschaltuhr 7 Tage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, brennenstuhl digitale zeitschaltuhr ip20, schaltuhr digital up, brennenstuhl schaltuhr |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,9895* | € 10,5295* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,28* | € 10,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,72* | € 11,44* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,63* | € 11,63* | | | | Lager 808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 9,07* | € 11,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|