Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1506320 Herst.-Nr.: 1506320 EAN/GTIN: 4007123665303 |
| | |
|
| | |
| Die digitale Wochen-Zeitschaltuhr besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Dank dem extra großen Display sind Wochentage und Stunden im 12 und 24 Stunden-Format angegeben. Für eine leichtere Lesbarkeit des Displays verfügt die Zeitschaltuhr über eine Hintergrundbeleuchtung, welche wählbar zugeschaltet werden kann. Die Zeitschaltuhr verfügt über eine Countdown- und Zufallsfunktion sowie einen Datenspeicher im Falle eines Stromausfalls. Zudem verfügt sie über einen erhöhten Berührungsschutz und besticht außerdem durch folgende Eigenschaften: - 10 Ein-/Aus-Programme mit Wochentag-, Stunden- und Minuten-Einstellung
- Einfache Bedienung
- Kürzeste Schaltzeit 1 Minute
- Inklusive NiMH-Akku
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
- Nennspannung: 230 V
- Nennstrom: 16 A
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenschaltuhr, Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr 7 Tage, Wochenzeitschaltuhr, Zeitschalter 7 Tage, Zeitschaltuhr 7 Tage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, brennenstuhl digitale zeitschaltuhr ip20, schaltuhr digital up, brennenstuhl schaltuhr, steckdose zeitschaltuhr, zeitschaltuhr, zeitschaltuhr digital, zeitschaltuhr digitale, brennenstuhl, brennenstuhl zeitschaltuhr, wochenzeitschaltuhr, wochen-zeitschaltuhr, wochen-zeitschaltuhr digital, zeitschaltuhr digital innen, zeitschaltuhr indoor, zeitschaltuhr für innen, zeitschaltuhr woche, zeitschaltuhr eurostecker, zeitschaltuhr weiß, zeitschaltuhr innenbereich, timer-steckdose, timer-stecker, timer-steckdose digital, timer-steckdose innen, timer-steckdose weiß |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,9895* | € 10,5295* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,28* | € 10,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,72* | € 11,44* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,63* | € 11,63* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,89* | € 11,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|