Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Verlangerungskabel mit Schutzkontakt, Flachstecker, fur innen, 2 m, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00223241
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223241
EAN/GTIN:
     4047443489050
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
verlängerungskabel weiß 2m
- ohne Kraftaufwand: Der ausklappbare Bugel erleichtert das Ausstecken des Flachsteckers aus der Steckdose - platzsparender und formschoner Flachstecker fur schwer zu erreichende Stellen z.B. hinter Schranken - angespritzte Stecker sorgen fur hohe mechanische Belastbarkeit und Zugentlastung - mit erhohtem Beruhrungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden - Stromkabel-Verlangerung, ideal wenn die Stromquelle zu weit entfernt ist und das elektrische Gerat an Ort und Stelle verbleiben soll- Winkel-Stecker mit nur ca. 9 mm Aufbauhohe - nahezu bundiges Abschliesen mit der Wandsteckdose, somit geringer Abstand zwischen Mobel und Wand - Zugentlastung und Knickschutz am Stecker schutzen vor Kabelbruch Lieferumfang: - 1 Verlangerungskabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
369.56 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm | 2 m
Breite:
6.5 cm
Kabeltyp:
H05VV-F
Farbton:
Weis
Anschluss:
Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontakt-Stecker
Max. Anschlussleistung:
3680 W
Adernquerschnitt:
1,5 Quadratmillimeter
Aderanzahl:
3
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: stromverlängerungskabel 2m, stromverlängerungskabel weiss, Kabel, Verlangerungskabel, Stromkabel, Stromversorgung, Netzkabel, Schutzkontakt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,90*
€ 13,66*
Lager 8066
5
€ 4,99*
ab € 9,62*
€ 13,67*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 10,69*
€ 15,79*
€ 3,50*
ab € 20,28*
€ 28,28*
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00133801
ab € 6,50*
Ähnlich
Hama
00047867
ab € 11,87*
Ähnlich
Hama
00047868
ab € 3,70*
Ähnlich
Hama
00047864
ab € 3,38*
Ähnlich
Hama
00047865
ab € 4,62*
Ähnlich
Hama
00047870
ab € 7,53*
Ähnlich
Hama
00047866
ab € 6,58*
Ähnlich
Hama
00223263
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.