Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00223241 Strom Verlängerungskabel Weiß 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2697314-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223241
EAN/GTIN:
     4047443489050
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
verlängerungskabel weiß 2m
Hama 00223241 Strom Verlängerungskabel Weiß 2 m

Verlängerungskabel mit Schutzkontakt, Flachstecker, für innen, 2 m, Weiß

Platzsparender Flachstecker
Mit erhöhtem Berührungsschutz
2 m lang, weiß

Stromkabel-Verlängerung, ideal wenn die Stromquelle zu weit entfernt ist und das elektrische Gerät an Ort und Stelle verbleiben soll.

Ausstattung:
Ohne Kraftaufwand: Der ausklappbare Bügel erleichtert das Ausstecken des Flachsteckers aus der Steckdose
Platzsparender und formschöner Flachstecker für schwer zu erreichende Stellen z.B. hinter Schränken
Angespritzte Stecker sorgen für hohe mechanische Belastbarkeit und Zugentlastung
Mit erhöhtem Berührungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden
Winkel-Stecker mit nur ca. 9 mm Aufbauhöhe
Nahezu bündiges Abschließen mit der Wandsteckdose, somit geringer Abstand zwischen Möbel und Wand
Zugentlastung und Knickschutz am Stecker schützen vor Kabelbruch.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Kupplung · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabellänge: 2 m · Steckdosen-Anzahl: 1 · Steckerausführung: einseitig gewinkelt · Weitere technische Daten: Max. Anschlussleistung: 3680 W
Kabeltyp: H05VV-F
Aderanzahl: 3
Adernquerschnitt: 1,5 mm²

Lieferumfang:
Verlängerungskabel

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Kupplung
Marke:
Hama
Kabel-Anwendung:
Strom
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
1
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: stromverlängerungskabel 2m, stromverlängerungskabel weiss, Hama, 00223241, Verlängerungskabel mit Schutzkontakt, Flachstecker, für innen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,84*
€ 13,62*
3 Tage
5
€ 4,99*
ab € 9,57*
€ 13,63*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 10,63*
€ 15,72*
€ 3,50*
ab € 20,29*
€ 27,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00133801
ab € 6,51*
Ähnlich
Hama
00047867
ab € 11,89*
Ähnlich
Hama
00047868
ab € 3,67*
Ähnlich
Hama
00047864
ab € 3,38*
Ähnlich
Hama
00047865
ab € 4,75*
Ähnlich
Hama
00047870
ab € 6,56*
Ähnlich
Hama
00047866
ab € 6,57*
Ähnlich
Hama
00223263
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.