Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama TV-Wandhalterung, Hoch- und Querformat, 203 cm (80) bis 50 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00220857
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00220857
EAN/GTIN:
     4047443510402
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
- 10 Jahre Garantie: ein Garantieversprechen an die Langlebigkeit, weit uber die gesetzliche Gewahrleistung hinaus - gehen Sie auf Nummer sicher mit unserer gepruften Sicherheit: anspruchsvolle Belastungs-, Stabilitats- und Funktionstests garantieren hohe Qualitatsstandards - 360°-Funktion fur Hoch- und Querformat: Mit der Rotationsfunktion passen Sie den TV flexibel an Ihre Nutzungsbedingungen an - ideal fur Konferenz- und Prasentationsraume, Messebau und Videowande - alles dabei: Mit dem vielfaltigen Montagezubehor inkl. hochwertiger Fischer-Dubel konnen Sie sofort loslegen - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmull und steigern die Recyclingfahigkeit - TV-Halterung mit Portrait- und Landscape-Funktion macht den Flat-TV zum perfekten Prasentationsmedium, geeignet fur Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 94 bis 203 cm (37 bis 80)- auserst komfortabel und platzsparend zur optimalen Platzierung des Flachbildschirms in jedem Raum - einfache Handhabung: an der Entriegelungsschnur ziehen, dann lost sich die Fixierung, TV dann in gewunschtes Hoch- oder Querformat verstellen und die Schnur los und einrasten lassen - getestet nach Kriterien anerkannter Prufinstitute fur den Einsatz im offentlichen Bereich zum Beispiel in Hotels oder Tagungsraumen - unterstutzt alle VESA-Standards bis 600 x 400 - in Deutschland entwickeltes Design Lieferumfang: - 1 TV-Wandhalterung - Montagematerial inkl. Fischerdubel - 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
4776.24 g
Hohe:
25.5 cm
Lange:
66 cm
Breite:
4.4 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Aluminium, Stahl
Ausfuhrung:
TV
Max. Traglast:
50 kg
Ausenmas Breite:
63 cm
Ausenmas Hohe:
44,9 cm
Qualitat:
Special
Bildschirmgrose:
100,3 cm (39,5"), 102 cm (40"), 104 cm (41"), 107 cm (42"), 109 cm (43"), 112 cm (44"), 114 cm (45"), 117 cm (46"), 119 cm (47"), 122 cm (48"), 123 cm (49"), 127 cm (50"), 129 cm (51"), 132 cm (52"), 137 cm (54"), 140 cm (55"), 142 cm (56"), 145 cm (57"), 147 cm (58"), 152 cm (60"), 155 cm (61"), 161 cm (63"), 163 cm (64"), 165 cm (65"), 178 cm (70"), 180 cm (71"), 191 cm (75"), 195 cm (77"), 198 cm (78"), 200 cm (79"), 203 cm (80"), 94 cm (37"), 97 cm (38"), 99 cm (39")
Empfohlene Bildschirmgrose:
94 - 203 cm (37" - 80")
VESA Standard:
200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 350 x 350, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 400 x 600, 600 x 400
Variante:
Rotierbar
Geeignet fur:
TV
Lochmas Befestigung:
bis M8
Wandabstand:
4,5 cm
Einsatzbereich:
Offentlich
Rotation:
360 Grad
Befestigungsplatte Lange:
23 cm
Befestigungsplatte Breite:
23 cm
VESA (von-bis):
200x200 - 600x400
Empfohlene Bildschirmgrose max.:
203 cm (80")
Empfohlene Bildschirmgrose min.:
94 cm (37")
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Halterung TV, LCD-Wandhalter, LCD-Wandhalterung, Monitor-Wandhalterung, Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv hama, halterung tv, tv-wandhalterung tragkraft 50 kg, Antenne, Fernseher, Wand, Wandhalterung, Halterung, Vesa, Flachbildschirm, Halter, Befestigung, Flachbildfernseher, Home Entertainment, Wandhalter, VESA Wandhalterung, Heimkino, TV-Halter, Flat-TV
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
10
€ 4,99*
ab € 47,48*
€ 64,46*
Frei Haus
ab € 62,67*
€ 83,02*
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,59*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,64*
Ähnlich
Hama
00095823
ab € 317,69*
Ähnlich
Hama
00095822
ab € 272,12*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,61*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,98*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,62*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,34*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,11*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,44*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,42*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,54*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,51*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,28*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.