Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Booklet Guard Pro fur Samsung Galaxy A54 5G, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00215591
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00215591
EAN/GTIN:
     4047443502452
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Stylischer Used-Look, Funktionalitat und optimaler Rundumschutz fur das Samsung Galaxy A54: Das Guard Pro“ vereint alles in einer Handyhulle. Ihre Visitenkarten haben Sie im praktischen Einsteckfach stets griffbereit. Egal ob Business oder privat: der perfekte Begleiter im Alltag. - Einsteckfach fur Karten oder Ahnliches mit Easy-Slide-Funktion - Booklet mit verstecktem Magnetverschluss - Standfunktion zum Ansehen von Videos - weiches Innenfutter zum Schutz des empfindlichen Displays und der Smartphone-Ruckseite - perfekter Rundumschutz im edlen Design fur das Samsung Galaxy A54 5G- resistentes Kunstleder im Used-Look - ein Einsteckfach in der Innenseite z.B. fur Visitenkarten - Slide-Zugang fur das Kartenfach: praktische Fingeroffnung fur einfaches Herausschieben der Karten - aufklappbare Tasche Lieferumfang: - 1 Booklet Guard Pro
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
102.53 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9.5 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunstleder
Serie:
Guard Pro
Geeignet fur:
Smartphone
Design/Motiv:
kein Design/Motiv
Verschlussart:
Magnetverschluss
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Smartphone:
Samsung Galaxy A54 5G
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, hama mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, Tasche, Handytasche, Handy, Hulle, Schutzhulle, Smartphone, Hullen, Huelle, Huellen, Handy-Tasche, Handy/Smartphone, Sleeve, Handy-Kochertasche, Handy-Skin, Handy-Schutz, Handyschutz, Handy-Sleeve, Handy-Hulle, Handyhulle, Handy-Zubehor, Handyzubehor, Smartphone Zubehor, Smartphone Equipment, Handy-Portfolio, Handy-/Smartphone-Einsteckfach
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
10
€ 4,99*
ab € 15,07*
€ 21,29*
€ 4,00*
ab € 17,35*
€ 28,73*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 22,63*
€ 31,54*
€ 3,50*
ab € 26,59*
€ 36,44*
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00180057
ab € 14,78*
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,85*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,84*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,78*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,78*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00217729
ab € 14,87*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 14,88*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 14,86*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00220396
ab € 14,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.