Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama DAB/DAB+ Glasklebeantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00107230
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00107230
EAN/GTIN:
     4047443159182
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
DAB Antenne
Glasklebe-Antenne
- Glasklebe-Innenantenne fur Digital-Radio-Empfang (DAB und DAB+)- fur Band III und L-Band - zur Klebebefestigung an der rechten oder linken Seite der Frontscheibe oder an Seitenscheiben - keine Probleme mit Waschanlagen, Diebstahl und Vandalismus - keine Windgerausche - SMB (f) – Winkel Lieferumfang: - 1 Glasklebeantenne mit Anschlusskabel - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
55.27 g
Hohe:
35.5 cm
Lange:
14.5 cm
Breite:
4 cm
Kabellange:
2,5 m
Farbton:
Schwarz
Bauform:
Glasklebe, innen
Montageort:
Scheibe innen
Antennenlange:
21 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Radio-Antenne, hama dab antenne, autoantenne, Antenne, Radio, UKW, Auto, Antenneneinbau, Festeinbau, Einbau, Kfz, Automobil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,78*
€ 34,06*
Lager 8066
10
€ 4,99*
ab € 24,68*
€ 34,07*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 26,22*
€ 35,68*
€ 3,50*
ab € 35,81*
€ 48,51*
7 Tage
44
€ 6,99*
ab € 47,18*
€ 59,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.