Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Glass Mount Antenna - Antenna - Scheibenmontage, automobile (107230)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2664431
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     107230
EAN/GTIN:
     4047443159182
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
DAB Antenne
Glasklebe-Antenne

Übersicht

Kurzinfo  Hama Glass Mount Antenna - Antenna - Scheibenmontage, automobile
Gruppe  Antennen
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00107230
Modell  Glass Mount Antenna
EAN/UPC  4047443159182

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Glass Mount Antenna - antenna
Gerätetyp  Antenna
Platzierung / Montage der Antenne  Scheibenmontage, automobile
Kompatibilität  DAB, I-Band, Band III, DAB+

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenna
Platzierung / Montage der Antenne  Scheibenmontage, automobile
Länge / Max. Länge  21 cm
Farbe  Schwarz
  
Antenne  
Kompatibilität  DAB, I-Band, Band III, DAB+
  
Geleisteter Anschluss  
Art  1 x Antenne (SMB
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Antennenkabel - 2.5 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Produkttyp:
Antenna
Platzierung / Montage der Antenne:
Scheibenmontage, automobile
Länge / Max. Länge:
21 cm
Farbe:
Schwarz
Kompatibilität:
DAB, I-Band, Band III, DAB+
Art:
1 x Antenne (SMB
Enthaltene Kabel:
1 x Antennenkabel - 2.5 m
Weitere Suchbegriffe: Radio-Antenne, hama dab antenne, autoantenne, hama, 00107230, 107230, glass, mount, antenna, antenne, scheibenmontage, glasklebeantenne, dab/dab+, dabdab, dab+, dabscheibenantenne, festmontage, fenster, schwarz, scheibenantenne
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,53*
€ 33,95*
3 Tage
10
€ 4,99*
ab € 24,80*
€ 33,96*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 26,06*
€ 35,58*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 28,21*
€ 38,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 35,98*
€ 48,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.