Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Gepackanhanger 2er-Set, Schwarz


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00105322
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00105322
EAN/GTIN:
     4047443062239
Suchbegriffe:
Gepäckanhänger
Kofferanhänger
gepäckanhänger
- hilft Ihr Gepack leichter zu erkennen- einfach zu beschriften - kann an jeder Schlaufe oder jedem Bugel befestigt werden Lieferumfang: - 2 Gepackanhanger
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
38.8 g
Hohe:
2.5 cm
Lange:
18 cm
Breite:
9 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Geeignet fur:
Gepack
Typ:
Sichtbares Adressfeld
Befestigungsstandard:
Schlaufe
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Anhanger, Koffer, Reise, Gepack, Adressschild, Adresse, Kontaktdaten, Gepackanhanger, Kofferanhanger, Namensschild, Gepack-Adressschild, Gepackadressschild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
757
1
pro 2er Pack
€ 4,99*
ab € 3,71*
€ 5,66*
1 Tag
70
1
pro 2er Pack
€ 5,49*
ab € 4,00*
€ 6,10*
1 Tag
70
1
pro 2er Pack
€ 4,99*
ab € 4,18*
€ 6,32*
8 Tage
70
1
pro 2er Pack
€ 5,87*
ab € 4,66*
€ 7,00*
9
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,55*
€ 7,55*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 5,66*
€ 6,74
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 5,16*
€ 6,14
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 4,93*
€ 5,87
pro 2er Pack
ab 20 2er Pack
€ 4,86*
€ 5,78
pro 2er Pack
ab 50 2er Pack
€ 4,65*
€ 5,53
pro 2er Pack
ab 5000 2er Pack
€ 3,71*
€ 4,41
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.