Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA412266 Herst.-Nr.: 105322 EAN/GTIN: 4047443062239 |
| |
|
| | |
| - Einfach zu beschriften
- Hilft Ihr Gepäck leichter zu erkennen
- Kann an jeder Schlaufe oder jedem Bügel befestigt werden
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.055 kg | Marke: | Hama | Material: | Kunstleder | Packungsinhalt: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kofferschild, Namensschild |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro 2er Pack | € 4,99* | ab € 4,08* | € 6,19* | | | | | 1 Tag | | | | | pro 2er Pack | € 5,49* | ab € 4,98* | € 7,43* | | | | Lager 467 | | | | | | pro 2er Pack | € 5,87* | ab € 5,13* | € 7,67* | | | | | | | | | | | pro 2er Pack | Frei Haus | ab € 9,62* | € 13,58* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 15,27* | € 20,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|