Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckanhänger, 2er Set, schwarz


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-651525023
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     105322
EAN/GTIN:
     4047443062239
Suchbegriffe:
Gepäckanhänger
Kofferanhänger
gepäckanhänger
Stabiler Gepäckanhänger mit sichtbarem Adressfeld zur einfachen Befestigung am Gepck. Einfach zu beschriften. Hilft Ihr Gepäck leichter zu erkennen. Kann an jeder Schlaufe oder jedem Bügel befestigt werden. 2 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
50 mm
Höhe:
87 mm
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Reiseutensilien
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
757
1
pro 2er Pack
€ 4,99*
ab € 3,71*
€ 5,66*
Lager 690
70
1
pro 2er Pack
€ 5,49*
ab € 4,00*
€ 6,10*
1 Tag
70
1
pro 2er Pack
€ 4,99*
ab € 4,18*
€ 6,32*
8 Tage
70
1
pro 2er Pack
€ 5,87*
ab € 4,66*
€ 7,00*
9
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,55*
€ 7,55*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 6,10*
€ 7,26
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 5,55*
€ 6,60
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 5,31*
€ 6,32
pro 2er Pack
ab 20 2er Pack
€ 5,23*
€ 6,22
pro 2er Pack
ab 50 2er Pack
€ 5,01*
€ 5,96
pro 2er Pack
ab 5000 2er Pack
€ 4,00*
€ 4,76
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.