Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Schutzkontakt-Verlangerungskabel Profi, 3 m, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00047865
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00047865
EAN/GTIN:
     4007249478658
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
- zum Verlangern von Anschlussleitungen- Schutzkontakt-Stecker - Schutzkontakt-Kupplung - Stecker und Kupplung angespritzt (fur bessere Zugentlastung, Knickschutz und hohere mechanische Belastbarkeit) - mit erhohtem Beruhrungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden - Kabel: H05VV-F Lieferumfang: - 1 Schutzkontakt-Verlangerungskabel Profi
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
478.08 g
Hohe:
5.2 cm
Lange:
25 cm | 3 m
Breite:
25 cm
Kabeltyp:
H05VV-F3G1,5
Farbton:
Weis
Anschluss:
Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontakt-Stecker
Max. Anschlussleistung:
3680 W
Adernquerschnitt:
1,5 Quadratmillimeter
Aderanzahl:
3
Stromanschluss-Steckertyp:
Schutzkontaktstecker, Typ F (CEE 7/4)
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 3,0 m weiß, kunststoff-verlängerungsleitung weiß, cee verlängerungsleitung, Kabel, Verlangerungskabel, Stromkabel, Stromversorgung, Netzkabel, Schutzkontakt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,64*
€ 7,94*
Lager 8066
5
€ 4,99*
ab € 5,59*
€ 7,96*
2 Tage
4
€ 5,95*
ab € 6,44*
€ 9,07*
€ 7,95*
ab € 6,29*
€ 9,21*
€ 6,95*
ab € 6,71*
€ 9,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00133801
ab € 6,52*
Ähnlich
Hama
00047867
ab € 11,86*
Ähnlich
Hama
00047868
ab € 3,69*
Ähnlich
Hama
00047864
ab € 3,39*
Ähnlich
Hama
00047870
ab € 6,58*
Ähnlich
Hama
00047866
ab € 6,57*
Ähnlich
Hama
00223263
ab € 5,37*
Ähnlich
Hama
00223241
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.