Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Verlängerungskabel Profi 00047865 3m ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/544/a007544i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/544/a007544i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-795017601
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00047865
EAN/GTIN:
     4007249478658
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Zum Verlängern von Anschlussleitungen. Stecker und Kupplung angespritzt (für bessere Zugentlastung, Knickschutz und höhere mechanische Belastbarkeit).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Profi
Kabeltyp:
H05VV-F 3G1,5
Länge:
3
max. zulässige Leistung:
3.680
Schutzkontakt vorhanden:
Ja
erhöhter Berührungsschutz vorhanden:
Ja
Buchse/Kupplung vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Verlängerungskabel Profi
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,75*
€ 8,02*
3 Tage
5
€ 4,99*
ab € 5,62*
€ 8,04*
2 Tage
4
€ 5,95*
ab € 6,40*
€ 9,15*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 6,33*
€ 9,29*
€ 6,95*
ab € 6,67*
€ 9,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00133801
ab € 6,50*
Ähnlich
Hama
00047867
ab € 11,86*
Ähnlich
Hama
00047868
ab € 3,68*
Ähnlich
Hama
00047864
ab € 3,39*
Ähnlich
Hama
00047870
ab € 7,51*
Ähnlich
Hama
00047866
ab € 6,58*
Ähnlich
Hama
00223263
ab € 5,37*
Ähnlich
Hama
00223241
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.