Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Handyhalterung fur Flaschen Bottle Pod Fun, fur Smartphones 5,8 - 8,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00004654
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004654
EAN/GTIN:
     4007249046543
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Der Party-Gag fur die Hosentasche, von dem alle etwas haben: Das Flaschenstativ furs Handy bringt spontane Schnappschusse auf ein neues Level. Schone Momente in guter Gesellschaft einfach festhalten, ganz ohne sperriges Stativ: Auf die Flasche, fertig, klick! - Flaschenstativ fur Smartphones: Der Knaller auf jeder Feier - Stativ in die Flasche und grosartige, verruckte und lustige Erinnerungen werden mit dem Smartphone festgehalten- wenn sich die Flaschen leeren, geht der Spas erst los: Das perfekte Gadget fur spontane Bilder bei Geburtstagen, Grillpartys, Apres-Ski - fur alle gangigen Getrankeflaschen - Stativaufsatz mit Smartphone-Halterung, im kompakten Taschenformat - kann in jeder Tasche mit zur Party - perfekter Halt in der Flasche dank konisch zulaufendem Silikon-Kegel - Smartphone-Halterung drehbar fur Hoch- und Querformat - auserst flexibel fur eine Smartphonebreite von 5,8 bis 8,5 cm dank Klemmfederhalterung - Gummieinsatze an der Halterung schutzen das Smartphonegehause vor Kratzern - Mini-Stativ: Silikon-Kegel separat geeignet fur Kameras mit ¼“-Anschluss - mit Cold Shoe Lieferumfang: - 1 Smartphone-Halterung - 1 Silikon-Kegel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
61.61 g | 62 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Silikon
Max. Traglast:
0,300 kg
Befestigung:
Stativgewinde 1/4"
Variante:
Neigbar
Geeignet fur:
Smartphone
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm)
Besonderheit:
Drehbar
Gerate-Breite von:
5,8 cm
Gerate-Breite bis:
8,5 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, hama halterung mobiltelefon passivhalter, mobiltelefon hülle, hama mobiltelefon hülle, Stativ, Halterung, Foto, Kamera, Halter, Kamerastativ, Fotostativ, Action/Fun-Stativ, Fun-Stativ, Handy-Zubehor, Handyzubehor, Handy-Foto-Set, Smartphone-Kamera, Smartphone-Halter, Handy-Stativ
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,97*
€ 13,01*
Lager 8066
50
€ 4,99*
ab € 9,02*
€ 13,08*
€ 4,00*
ab € 9,89*
€ 17,28*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 12,51*
€ 18,52*
€ 3,50*
ab € 22,05*
€ 30,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00027210
ab € 10,58*
Ähnlich
Hama
00004625
ab € 18,30*
Ähnlich
Hama
00004648
ab € 7,60*
Ähnlich
Hama
00004633
ab € 9,54*
Ähnlich
Hama
00004622
ab € 24,29*
Ähnlich
Hama
00004637
ab € 6,95*
Ähnlich
Hama
00004655
ab € 17,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.