Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 806-1003197 Herst.-Nr.: 1003197 EAN/GTIN: 4250108803171 |
| |
|
| | |
| Der absolut unkomplizierte Momentverband, zusätzliche Endfixierung ist nicht erforderlich. Aluminiumbedampfte aluderm® Kompresse, auf selbsthaftende Kohäsiv-Binde aufgesiegelt. Einzeln steril in Peelpackung. aluderm® - die sanfte Wundtherapie. aluderm® mit aluminiumbedampfter Wundauflage ist ideal geeignet für alle oberflächlichen Wunden und Verletzungen, oberflächliche Brandwunden, Schürfwunden, Riss- und Schnittverletzungen. aluderm® ist nicht nur ein Markenname, es ist der Inbegriff für perfekte Wundversorgung. Ob kleine Verletzungen oder größere Oberflächenwunden - aluderm® bringt immer Erleichterung. Medizinisches Fachpersonal und Patienten sind von aluderm® begeistert. Der Erfolg, den aluderm® bei der Anwendung auch in Spezialkliniken hat, bestätigt die Außerordentlichkeit und Qualität dieses Verbandstoffes. aluderm® ist ein außerordentlich weicher und geschmeidiger Verbandstoff: aluminiumbedampfte Wundauflage aus Polyestervlies, sehr starke Sauglage (Saugfähigkeit 1.400 g/m2) und hydrophobierte PP-Abschlusslage. aluderm® hat viele gute Eigenschaften: aluderm® verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, atmungsaktiv, hypoallergen, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, physiologisch unbedenklich, ohne optischen Aufheller und frei von chemischen Bindemitteln. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kompresse Schnellverband, Momentverband, Quickverband, Verbandpäckchen, Verbandvlies, Vlieskompresse, Vliesstoffkompresse, aluderm kompressen steril, selbstklebende wundbinde, kompressen steril, Wundversorgung, aluderm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 806 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,80* | € 3,14* | | | | | | 34 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,79* | € 3,16* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,11* | € 3,68* | | | | | 11 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 20,95* | € 25,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 806 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 806 | | Versand: Lager 806 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 35,00* | € 8,95* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 35,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 806 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|