Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SOEH1003197 Herst.-Nr.: 1003197 EAN/GTIN: 4250108803171 |
| |
|
| | |
| - Der absolut unkomplizierte Momentverband, zusätzliche Endfixierung ist nicht erforderlich
- Aluminiumbedampfte aluderm Kompresse, auf selbsthaftende Kohäsiv-Binde aufgesiegelt
- Einzeln steril in Peelpackung
- aluderm - die sanfte Wundtherapie
- aluderm mit aluminiumbedampfter Wundauflage ist ideal geeignet für alle oberflächlichen Wunden und Verletzungen, oberflächliche Brandwunden, Schürfwunden, Riss- und Schnittverletzungen
- aluderm ist nicht nur ein Markenname, es ist der Inbegriff für perfekte Wundversorgung
- Ob kleine Verletzungen oder größere Oberflächenwunden - aluderm bringt immer Erleichterung
- Medizinisches Fachpersonal und Patienten sind von aluderm begeistert
- Der Erfolg, den aluderm bei der Anwendung auch in Spezialkliniken hat, bestätigt die Außerordentlichkeit und Qualität dieses Verbandstoffes
- aluderm ist ein außerordentlich weicher und geschmeidiger Verbandstoff: aluminiumbedampfte Wundauflage aus Polyestervlies, sehr starke Sauglage (Saugfähigkeit 1.400 g/m2) und hydrophobierte PP-Abschlusslage
- aluderm hat viele gute Eigenschaften: aluderm verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, atmungsaktiv, hypoallergen, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, physiologisch unbedenklich, ohne optischen Aufheller und frei von chemischen Bindemitteln.
Weitere Informationen: | | Marke: | Söhngen | Pharmazentralnummer (PZN): | 11047849 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: erste, Hilfe, verband, verbandsstoff, Verbandstoff, Wundversorgung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,80* | € 3,14* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,79* | € 3,16* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,11* | € 3,68* | | | | | 11 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 20,95* | € 25,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|