Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PneuPlast Aufblasbare Schiene PVC ganzer Arm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PneuPlast Aufblasbare Schiene PVC ganzer Arm
PneuPlast Aufblasbare Schiene PVC ganzer Arm
Artikel-Nr.:
     806-0604005
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0604005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Kammerschiene
Aufpump-Bandage
Kammerschiene
Luftkammerschiene
Schiene für ganzen Arm gerade gestreckt. Zur schonenden und sicheren Schienung von Frakturen, Verstauchungen und Verrenkungen bei Erwachsenen. Das verletzte Bein bzw. der verletzte Arm ruht in einem stabilisierenden Luftpolster, es vermeidet Nervenschädigungen oder Durchblutungsstörungen, benachbarte Gelenke werden gleichzeitig ruhiggestellt. Material und Ausführung: Kräftige, dublierte Kunststoffspezialfolie, PVC-Material, ca. 0,3 mm stark, transparent, strapazierfähig, temperaturbeständig. Textilreißverschluss mit Kunststoffzahnung zum Körper hin zu schließen, über ein Ventil zu bedienen. Röntgendurchlässig. Einfach zu reinigen und zu desinfizieren.
Weitere Suchbegriffe: Schnellbandage, Vacuum Schiene, Vakuum Schiene, Vakuumschiene, luftkammerschiene, Schiene, Pneumat, Pneuplast
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 806
unbekannt
€ 8,95*
ab € 37,66*
€ 49,74*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 43,80*
€ 57,50*
Preise: Lager 806
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 806
Versand: Lager 806
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 8,95*
ab € 600,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 806
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.