Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 806-0601204 Herst.-Nr.: 0601204 EAN/GTIN: 4250108810377 |
| |
|
| | |
| Spine Board und Kopf-Fixierung für Spine Board als Set. Spine Board: Abmessungen ca. 1.850 x 425 x 50 mm, Gewicht ca. 6 kg, Tragfähigkeit bis ca. 150 kg. Besonders stabile, zuverlässige Konstruktion aus widerstandsfähigem Kunststoff, röntgenfähig. Ausgestattet mit zahlreichen Tragegriffen und drei Patientensicherungsgurten mit Schnellverschlüssen. Kopf-Fixierung für Spine Board: Weicher Schaumstoff, Vinylüberzug, seitliche Stützen, gepolsterte Fixierungen für Kinn und Stirn, unkomplizierte Klettverschlüsse, leicht zu reinigen, radiotransparent. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spine-Board, Set |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 806 | | | | | | € 8,95* | ab € 339,06* | € 402,89* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 339,91* | € 404,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 806 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 806 | | Versand: Lager 806 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 35,00* | € 8,95* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 35,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 806 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|