Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer QUICK - CD Kinder JOKER orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erste-Hilfe-Koffer QUICK - CD Kinder JOKER orange
Erste-Hilfe-Koffer QUICK - CD Kinder JOKER orange
Erste-Hilfe-Koffer QUICK - CD Kinder JOKER orange
Erste-Hilfe-Koffer QUICK - CD Kinder JOKER orange
Erste-Hilfe-Koffer QUICK - CD Kinder JOKER orange
Erste-Hilfe-Koffer QUICK - CD Kinder JOKER orange
Erste-Hilfe-Koffer QUICK - CD Kinder JOKER orange
Artikel-Nr.:
     806-0350110
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0350110
EAN/GTIN:
     4250108820369
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Ein neuer Verbandkoffer aus der SÖHNGEN®-Serie Programm 2000 CD für die Erste-Hilfe-Versorgung aus einer Einheit mit 3 einzeln geschützten Ebenen. Übersichtliche, kontrollierte und gesicherte Lagerung der wertvollen und sensiblen Inhaltsteile wird damit gewährleistet. Jede Ebene ist eine eigene Abteilung, deren Inhalt durch die transparenten Abdeckplatten sicher, übersichtlich und vor Beschädigung geschützt auch langfristig gelagert werden kann. Der Erste-Hilfe-Verbandkoffer KINDER hat eine exklusive Ausstattung mit speziellen Kinderverbandmitteln. QUICK-CD JOKER - KINDER ist auf Grund seiner umfassenden Inhalte für die Einrichtung von Kita und Grundschule hervorragend geeignet. Alle Inhaltsteile in kindgerecht angepassten Ausführungen, die Abmessungen entsprechen den Erfordernissen für eine sachgerechte Versorgung von Kindern bei allen Erste-Hilfe-Maßnahmen. Die optische Gestaltung vermittelt auch für die kleinen Patienten einen vertrauenserweckenden Eindruck. Erste-Hilfe-Koffer Modell QUICK-CD - JOKER - Maße: 260 x 170 x 170 mm - Material: ABS-Kunststoff in orange - Inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung - Drei einzelne, mit transparenten Abdeckplatten geschützte und separat zugängliche Ebenen - Umlaufende Gummidichtung - Inneneinteilung verstellbar - Leichtgängige Drehverschlüsse - Verstärkter Tragegriff - Plombiervorrichtung und Sicherheitsplombe - Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, söhngen erste hilfe koffer schule, erste hilfe kasten kindergarten, erste hilfe kasten, Erste-Hilfe-Koffer, Kinder, QUICK-CD, JOKER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 806
unbekannt
€ 8,95*
ab € 93,45*
€ 117,65*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 111,00*
€ 143,49*
Preise: Lager 806
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,65*
€ 140,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,74*
€ 138,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 806
Versand: Lager 806
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 8,95*
ab € 600,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 806
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.