Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maitre, Deckel ø 68 mm für 0,30 l Kaffeekanne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-557891
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     704132
EAN/GTIN:
     4025068033261
Suchbegriffe:
Isolierkanne Deckel
Ersatzdeckel Kaffeekanne
Kaffeekannendeckel
ersatzdeckel kaffeekanne bauscher
Abmessungen 34 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Maitre Material Porzellan Farbe / Dekor Weiß Gewicht 60 g Durchmesser 68 mm
Weitere Suchbegriffe: ersatzdeckel kaffeekanne, Maitre, Deckel ø 68 mm für 0, 30 l Kaffeekanne Bauscher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 5,74*
16 Tage
unbekannt
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,57*
€ 5,89*
Lager 8054
4 Tage
4
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 26,23002*
€ 35,81004*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,81004*
€ 42,61395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,25002*
€ 39,56752
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,54004*
€ 38,72265
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,76004*
€ 37,79445
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,94*
€ 35,6286
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 26,23002*
€ 31,21372
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,37167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.