Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER maitre Kaffeekanne Deckel 0.30 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER maitre Kaffeekanne Deckel 0.30 l
BAUSCHER maitre Kaffeekanne Deckel 0.30 l
Artikel-Nr.:
     2813-402-1803
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000670413212000000
EAN/GTIN:
     4025068033261
Suchbegriffe:
Isolierkanne Deckel
Ersatzdeckel Kaffeekanne
Kaffeekannendeckel
ersatzdeckel kaffeekanne
BAUSCHER maitre Kaffeekanne Deckel 0.30 l


Weitere Informationen:
Höhe:
3.40 cm
Durchmesser:
6.80 cm
Gewicht:
0.07 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,451*
€ 8,071*
17 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 26,13*
€ 35,49*
25 Tage
unbekannt
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,20002*
€ 42,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 8,071*
€ 9,604
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,451*
€ 7,677
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 193,704* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.