| |
|
| Artikel-Nr.: 8054-553582 Herst.-Nr.: 281916 EAN/GTIN: 4025068376375 |
| |
|
| | |
| Abmessungen 37 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Come4table Material Porzellan Farbe / Dekor Weiß Inhalt 0,13 l Gewicht 250 g Durchmesser 160 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fischsuppen-Teller, Fischsuppenteller, Suppen-Teller, Suppenteller, Essteller, Speiseteller, Teller, speiseteller tief bauscher, essteller porzellan, essteller, Come4table, Teller tief mit steiler Fahne ø 160 mm / 0, 13 l Bauscher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,98* | € 5,27* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,20* | ab € 4,10* | € 5,42* | | | | Lager 8054 | | | | 1 | | pro Packung | € 12,90* | ab € 44,36004* | € 56,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8054 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,69667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8054 | | Versand: Lager 8054 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,90* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung beschädigt | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|