Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauscher Teller tief COME4TABLE, mit Fahne, Durchmesser: 160 mm, Höhe: 37 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauscher Teller tief COME4TABLE, mit Fahne, Durchmesser: 160 mm, Höhe: 37 mm,
Bauscher Teller tief COME4TABLE, mit Fahne, Durchmesser: 160 mm, Höhe: 37 mm,
Bauscher Teller tief COME4TABLE, mit Fahne, Durchmesser: 160 mm, Höhe: 37 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-402-1046
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000628191612000000
EAN/GTIN:
     4025068376375
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Bauscher Teller tief COME4TABLE, mit Fahne, Durchmesser: 160 mm, Höhe: 37 mm, uni weiss

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
16 cm
Gewicht:
0.25 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,00*
€ 5,26*
16 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,20*
ab € 4,12*
€ 5,41*
4 Tage
2
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 44,45004*
€ 56,45004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 63,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.