Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimension, Deckel ø 73 mm für 0,30 l Kaffeekanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-547572
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     904132
EAN/GTIN:
     4025068057373
Suchbegriffe:
Isolierkanne Deckel
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
Abmessungen 29 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Dimension Material Porzellan Farbe / Dekor Weiß Gewicht 70 g Durchmesser 73 mm
Weitere Suchbegriffe: Ersatzdeckel Kaffeekanne, Kaffeekannendeckel, Deckel Schale, Schalendeckel, Schüssel-Deckel, kaffeekanne porzellan, cafetiere, kaffeekanne 0,3 l, Dimension, Deckel ø 73 mm für 0, 30 l Kaffeekanne Bauscher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8054
4 Tage
31
6
€ 12,90*
ab € 3,71*
€ 5,13*
16 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 4,58*
€ 6,13*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 30,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.