Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialog, Suppentasse stapelbar ø 99 mm / 0,28 l


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-515366
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     802727
EAN/GTIN:
     4025068033469
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Abmessungen 54 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Dialog Material Porzellan Farbe / Dekor Weiß Inhalt 0,28 l Gewicht 225 g Durchmesser 99 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,40*
€ 9,26*
16 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 9,54*
Lager 8054
4 Tage
4
1
pro Paket
€ 12,90*
ab € 47,23002*
€ 60,11004*
3 Tage
25
2
pro Paket
€ 9,90*
ab € 50,82*
€ 63,59004*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,11004*
€ 71,53095
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,61*
€ 70,9359
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,65004*
€ 68,60355
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,33004*
€ 67,03275
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,22004*
€ 65,71185
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,23002*
€ 56,20372
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 7,87167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauscher
000680691812000000
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.