Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenobertasse 0,28 l, stapelbar Bauscher Dialog - uni weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppenobertasse 0,28 l, stapelbar Bauscher Dialog - uni weiß
Suppenobertasse 0,28 l, stapelbar Bauscher Dialog - uni weiß
Artikel-Nr.:
     2813-402-969
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000680272712000000
EAN/GTIN:
     4025068033469
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Suppenobertasse 0,28 l, stapelbar Bauscher Dialog - uni weiß

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
0.23 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,35*
€ 9,18*
15 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 9,45*
3 Tage
4
1
pro Paket
€ 12,90*
ab € 47,31*
€ 60,19002*
2 Tage
45
2
pro Paket
€ 9,90*
ab € 50,62002*
€ 62,54004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 110,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauscher
000680691812000000
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.