Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenkühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cookmax Flaschenkühlschrank 220 l
cookmax Flaschenkühlschrank 220 l
Artikel-Nr.:
     8054-10011224
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     70625044
EAN/GTIN:
     4059486124416
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Flaschenkühlschrank Mod. 70625044, 220 l, 2 Flügeltüren, 4 Roste
Weitere Suchbegriffe: Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, flaschenkühlschrank, Flaschenkühlschrank Cookmax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 606,71*
€ 688,17*
Lager 8054
24
Frei Haus
ab € 629,98*
€ 711,79*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,79*
€ 847,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,54*
€ 816,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,76*
€ 785,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,98*
€ 768,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,98*
€ 749,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.