Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weinkühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-10002892
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     627012
EAN/GTIN:
     4059486030007
Suchbegriffe:
Wein-Klimaschrank
Wein-Kühlschrank
Wein-Temperierschrank
Weinklimaschrank
Weinkühlschrank Mod. 627012, 395 x 505 x 490 mm
Weitere Suchbegriffe: Weinkühlschrank, Weintemperierschrank, weinklimaschrank, Weinkühlschrank Cookmax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,06*
€ 501,90*
Lager 8054
24
€ 5,00*
ab € 505,47*
€ 591,61*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,61*
€ 704,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,16*
€ 695,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,16*
€ 661,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,29*
€ 639,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,47*
€ 601,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.