Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubfallsimulator für Drehmomentprüfgerät 5Nm, 10mm (3/8") D=30, H=50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubfallsimulator für Drehmomentprüfgerät 5Nm, 10mm (3/8") D=30, H=50mm
Schraubfallsimulator für Drehmomentprüfgerät 5Nm, 10mm (3/8") D=30, H=50mm
Schraubfallsimulator für Drehmomentprüfgerät 5Nm, 10mm (3/8") D=30, H=50mm
Schraubfallsimulator für Drehmomentprüfgerät 5Nm, 10mm (3/8") D=30, H=50mm
Schraubfallsimulator für Drehmomentprüfgerät 5Nm, 10mm (3/8") D=30, H=50mm
Schraubfallsimulator für Drehmomentprüfgerät 5Nm, 10mm (3/8") D=30, H=50mm
Artikel-Nr.:
     804-TTT-910B5
Hersteller:
     Alluris
Herst.-Nr.:
     TTT-910B5
EAN/GTIN:
     4260244681335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät

Features:

  • Überprüfung von motorischen Drehmomentschraubern >> mit dem Drehmomentprüfgerät TTT-300.
  • "Weicher Schraubfall B" >> in Anlehnung an ISO 5393.

Beschreibung:

Die Schraubfallsimulatoren ergänzen den ToolTorqueTester TTT-300 und ermöglicht das Überprüfen des Drehmoments von elektromotorischen oder pneumatischen Schraubern (nicht für Schlag-/Impulsschrauber). Der Schraubfallsimulator wird zwischen Werkzeug und Sensor im ToolTorqueTester TTT-300 eingesetzt. Mit dem Schraubfallsimulator lässt sich so im Rahmen der Werkzeugüberwachung die Genauigkeit von elektrischen Montagewerkzeugen flexibel und präzise überprüfen.

Der Schraubfallsimulator erzeugt den "Schraubfall B = weich" vom Eindrehen bis zum Festziehen in Anlehnung an ISO 5393:2013, d. h. Anstieg des Drehmoments von 5 auf 100 % nach ca. 360° (ca. 8 freie Umdrehungen, danach Momentanstieg).
Weitere Informationen:
Messbereich:
5 Nm
Antrieb (6-Kant):
6.3 mm
Abtrieb (4-Kant):
3/8 "
Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, alluris drehmomentprüfgerät, drehmoment tester, Adapter, Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber, Schraubfallsimulator, Run-Down Adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 285,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.