Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mech. Kraftmesser / Federwaage, 0-100N, Zugkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftmesser mit N-Skala
Kraftmesser mit N-Skala
Artikel-Nr.:
     804-FMI-M10C1
Hersteller:
     Alluris
Herst.-Nr.:
     FMI-M10C1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federwaage
federwaage 100n
federwaage
alluris federwaage

Features:

  • Federwaage mit Newton-Skala für einfache Zugkraftmessung
  • Robustes, eloxiertes und abriebfreies Aluminiumrohr mit langer Präzisionsskala
  • Ermittlung der Spitzenwerte mit Schleppring
  • Optionales Druck-Set für Druckkraftmessung

Beschreibung:

Bei einem mechanischen Kraftmesser wird eine Feder durch die einwirkende Kraft gestreckt und die Längenänderung (ca. 140mm bei bei max. Kraft) auf einer Präzisionskala in der SI-Einheit Newton angezeigt. Der wesentliche Vorteil dieses Messverfahrens liegt in der einfachen Anwendung. Mit diesem einfachen Messprinzip lassen sich Spitzenwerte, z.B. bei Schließ-/Öffnungskräften oder Reißversuchen ermitteln. Der Spitzenwert wird mit Hilfe eines Schlepprings angezeigt.

Achtung! Bei der Auswahl eines mechanischem Kraftmesser müssen Sie beachten, dass der plötzliche Lastwechsel, z.B. bei Bruch des zu prüfenden Materials 40% des maximalen Kraftwertes nicht überschreitet.

Das optionale Druck-Set erweitert die Anwendungsmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Nennkraft F(nom)*:
100 N
Auflösung**:
1 N
Genauigkeit:
3 % F(nom)
Weitere Suchbegriffe: kraftmessgerät, kraftmesser, kraftmesstechnik, kraftmessdose, kraftmessung, kraftmessgeraet, kraftmessgeräte, kraftmessgeraete, kraft-messgeräte, kraft-messgeraete, kraft-messtechnik, newton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 142,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alluris
FMI-917
€ 48,00*
Zubehör
Alluris
FMI-919
€ 15,00*
Zubehör
Alluris
FMI-920
€ 19,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.