Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Kraftmessgerät, Zug und Druck, 5N, HR, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hand-Kraftmessgerät FMI-B30
Hand-Kraftmessgerät FMI-B30
Hand-Kraftmessgerät FMI-B30 und FMT-220 Federtest
Hand-Kraftmessgerät FMI-B30 und Spezialhaken
Hand-Kraftmessgerät FMI-B30 - Ansicht auf Welle
Hand-Kraftmessgerät FMI-B30 - Koffer
Artikel-Nr.:
     804-FMI-B30A5
Hersteller:
     Alluris
Herst.-Nr.:
     FMI-B30A5
EAN/GTIN:
     4260244680581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät alluris
dynamometer

Features:

  • Datenprotokollierung über USB-Schnittstelle >> mit Messwertspeicher, Grenzwertüberwachung
  • Spitzenwert-Erfassung mit 0,15 % Genauigkeit >> für die exakte Ermittlung von Bruch- oder Reißkraft
  • Einsatz als Kraftsensor in Prüfständen >> robustes Aluminium-Gehäuse mit Bohrungen zur Zentrierung

Beschreibung:

Digitale Kraftmessgeräte der Baureihe FMI-B30 dienen der präzisen Kraftmessung im Rahmen von Qualitätsüberwachung, Produktprüfung oder Designvalidierung.

Der Kraftsensor ist so in einem robusten Alu-Gehäuse integriert, dass ein optimaler Überlastschutz bis zu 500 % erreicht wird. Die Krafteinleitung für Zug- oder Druckkraft erfolgt an der M6-Messwelle, für die Standard-Krafteinleitungsteile im Lieferumfang enthalten sind.

Messwerte können mit vorgegebenen Grenzwerten verglichen werden und lassen sich im Gerät speichern und statistisch auswerten. Über die USB-Schnittstelle kann das Gerät vom PC aus bedient werden und die Messwerte lassen sich auf MS Excel übertragen.

Mit der optionalen Software FMI_Analyze und einem handbetriebenen oder motorisierten Prüfstand können sehr schnell auch komplexe Prüfaufgaben konfiguriert werden.
Weitere Informationen:
Nennkraft F(nom)*:
5 N
Auflösung**:
0,001 N
Genauigkeit:
0,15 %
Weitere Suchbegriffe: kraftmessgerät 5n, kraftmessgerät, kraftmesser, kraftmesstechnik, kraftmessdose, kraftmessung, kraftmessgeraet, kraftmessgeräte, kraftmessgeraete, kraft-messgeräte, kraft-messgeraete, kraft-messtechnik, newton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 895,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alluris
FMI-977.1
€ 179,00*
Zubehör
Alluris
FMI-975.V2
€ 495,00*
Zubehör
Alluris
FMI-972.3
€ 79,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.