Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finger Grip Wachs für Dart, Flightform, Farbe blau, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Finger Grip Wachs für Dart, Flightform, Farbe blau, 1 Stück
Finger Grip Wachs für Dart, Flightform, Farbe blau, 1 Stück
Finger Grip Wachs für Dart, Flightform, Farbe blau, 1 Stück
Finger Grip Wachs für Dart, Flightform, Farbe blau, 1 Stück
Finger Grip Wachs für Dart, Flightform, Farbe blau, 1 Stück
Finger Grip Wachs für Dart, Flightform, Farbe blau, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     8005-K80-12776-K80
Hersteller:
     Mission
Herst.-Nr.:
     K80-12776
EAN/GTIN:
     4063944013303
Suchbegriffe:
Finger-Farbe
Fingerfarbe
Fingermalfarbe
fingerfarbe blau
Dartwachs Farbe blau, Finger Grip Wachs für Dart, klassische Farben 

✅ Fingerwachs einfach kurz durch die Finger gleiten lassen
✅ für einen deutlich besseren Grip beim Dartspielen
✅ besserer Grip durch einfaches reiben über das Wachspad
✅ passt in fast jede Dart- und Hosentasche
✅ Premium Wachs für Dartspieler in blau

blaues Fingerwachs, für den noch besseren Grip und mehr Präzision beim Dartsport! Für alle die viel und oft Dartspielen und ein unbedingtes MUSS für feuchte Finger / Hände, Fingerwachs: das Wachs wird während des Spiels immer wieder benutzt, um den bestmöglichen Grip der Darts zu gewährleisten.

Das Finger Grip Wachs im Flight Design Standard, sieht fast aus wie ein echter, dicker Dartflight! Nur ein wenig Reiben der Finger am Wachs, Wachs  zwischen Ihren Fingern bewegen, erhöht Ihre Griffigkeit an Deinen Dartbarrels. TIP: Das Wachs vor dem Gebrauch in der Hosentasche etwas anwärmen!

Erhältlich in den trendigen Farben weiß, blau, grau, grün, lila, orange, pink, rot, schwarz und gelb.

Technische Daten für den extra Grip 

 Material: Grip Wachs, Wax  Stärke: Standard bis robust  Farbe: blau  System: Grip Wachs klassisch  Gewicht: ca. 18 Gramm

 Abmessungen:

ca. 44x33x9mm

Lieferung: 1 Stück, Farbe blau

ACHTUNG: Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten, Erstickungsgefahr!

Weitere Suchbegriffe: finger farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.