Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Apple Macbook Air 11'' A1370 / Typ A1406 - 7,3V - 4680 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Apple Macbook Air 11'' A1370 / Typ A1406 - 7,3V - 4680 mAh
Akku für Apple Macbook Air 11'' A1370 / Typ A1406 - 7,3V - 4680 mAh
Akku für Apple Macbook Air 11'' A1370 / Typ A1406 - 7,3V - 4680 mAh
Akku für Apple Macbook Air 11'' A1370 / Typ A1406 - 7,3V - 4680 mAh
Artikel-Nr.:
     8005-78683
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-6A7204EC
EAN/GTIN:
     4055909262253
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Dieser Artikel passt für folgende Modelle:
  • Apple Macbook Air 11'' A1370
  • Apple Macbook Air 11.6'' 2011
  • Apple Macbook Air 11.6'' A1370
  • Apple Macbook Air 11.6'' BH302LL/A
  • Apple Macbook Air 11.6'' MC506LL/A
  • Apple Macbook Air 11.6'' MC965
  • Apple Macbook Air 11.6'' MC965LL/A
  • Apple Macbook Air 11.6'' MC968LL/A
  • Apple Macbook Air 11.6'' MC969LL/A
Dieser Artikel ersetzt folgende Typen:
  • 020-7376-A
  • 2ICP4/46/66-1
  • 2ICP4/55/81-1
  • 2ICP4/72/56-1
  • 661-6068
  • A1370
  • A1406
  • BH302LL/A
Technische Daten:
  • Spannung: 7.3 Volt
  • Kapazität: 4680 mAh
  • Leistung: 34 Wh
  • Typ: LiPo
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 285 mm
  • Breite: 112 mm
  • Höhe: 6 mm
Bei unserem Angebot handelt es sich um einen hochwertigen Akku, der sich ideal als Austauschakku für Ihren alten oder defekten Apple Notebook Akku, aber auch als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs eignet. Die Verwendung und das Laden des Akkus erfolgt wie gewohnt, problemlos über Ihr Standard-Ladegerät/Netzteil.

Eine Schutzelektronik und die Verarbeitung hochwertiger Komponenten bieten Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, sowohl gegen Überladung, als auch gegen Kurzschluss. So kann der Akku eine höhere Anzahl von Lade-Entlade-Zyklen erreichen. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Akkus.

Es werden nur neue Qualitäts-Markenzellen verwendet.

Bei allen aufgeführten Artikeln, sofern dies nicht ausdrücklich im Titel / in der Artikelbezeichnung angegeben wird, handelt es sich nicht um Originalzubehör, sondern um Artikel von Fremdherstellern. Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der eindeutigen Identifikation.

Weitere Informationen:
Gewicht:
400,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.