Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Laptop Lenovo IdeaPad IdeaPad S340-15API(81NC00H0GE), Typ L18M3PF7 - 11,34V - 4400 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Laptop Lenovo IdeaPad IdeaPad S340-15API(81NC00H0GE), Typ L18M3PF7 - 11,34V - 4400 mAh
Akku passend für Laptop Lenovo IdeaPad IdeaPad S340-15API(81NC00H0GE), Typ L18M3PF7 - 11,34V - 4400 mAh
Akku passend für Laptop Lenovo IdeaPad IdeaPad S340-15API(81NC00H0GE), Typ L18M3PF7 - 11,34V - 4400 mAh
Akku passend für Laptop Lenovo IdeaPad IdeaPad S340-15API(81NC00H0GE), Typ L18M3PF7 - 11,34V - 4400 mAh
Artikel-Nr.:
     8005-78068
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-EF98E6EA
EAN/GTIN:
     4055909261133
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Dieser Artikel passt für folgende Modelle:
  • Lenovo ideapad C340-15IIL 81XJ0047AU
  • Lenovo ideapad C340-15IIL 81XJ0048AU
  • Lenovo ideapad C340-15IWL 81N5000HAU
  • Lenovo ideapad C340-15IWL 81N5000JAU
  • Lenovo ideapad C340-15IWL 81N5001LAU
  • Lenovo ideapad C340-15IWL 81N50044AU
  • Lenovo IdeaPad S 340-14 IML(81N9)
  • Lenovo IdeaPad S 340-14 IML(81N9000RGE)
  • Lenovo IdeaPad S 340-14 IML(81N90026)
  • Lenovo IdeaPad S 340-14 IML(81N90099GE)
  • Lenovo IdeaPad S 340-14 IML(81N9009AGE)
  • Lenovo IdeaPad S 340-15 API Touch(81QG)
  • Lenovo IdeaPad S 340-15 IML Touch(81 QL)
  • Lenovo IdeaPad S 340-15 IWL Touch(81QF)
  • Lenovo IdeaPad S 340-15 IWL(81N8002TGE)
  • Lenovo IdeaPad S 340-15 IWL(81N8002XGE)
  • Lenovo IdeaPad S 340-15 IWL(81N80038GE)
  • Lenovo IdeaPad S 340-15 IWL(81N80054GE)
  • Lenovo IdeaPad S 340-15 IWL(81N800HGE)
  • Lenovo IdeaPad S 340-15 IWL(81N800P0GE)
  • Lenovo ideapad S340-14API 81NB0021AU
  • Lenovo IdeaPad S340-14API(81NB0044GE)
  • Lenovo IdeaPad S340-14API(81NB0045GE)
  • Lenovo IdeaPad S340-14API(81NB0046GE)
  • Lenovo IdeaPad S340-14API(81NB008DGE)
  • Lenovo IdeaPad S340-14API(81NB00BWGE)
  • Lenovo IdeaPad S340-14API(81NB00CNGE)
  • Lenovo ideapad S340-14IIL 81VV001VAU
  • Lenovo ideapad S340-14IIL 81VV002TAU
  • Lenovo IdeaPad S340-14IIL(81VV/81WJ)
  • Lenovo IdeaPad S340-14IIL(81VV002CGE)
  • Lenovo IdeaPad S340-14IIL(81VV0032GE)
  • Lenovo IdeaPad S340-14IIL(81VV0033GE)
  • Lenovo IdeaPad S340-14IIL(81VV00ALGE)
  • Lenovo IdeaPad S340-14IIL(81VV00DNGE)
  • Lenovo IdeaPad S340-14IIL(81VV00EAGE)
  • Lenovo ideapad S340-14IWL 81N7008XAU
  • Lenovo ideapad S340-14IWL 81N7008YAU
  • Lenovo ideapad S340-14IWL 81N700F6AU
  • Lenovo IdeaPad S340-14IWL(81N7)
  • Lenovo IdeaPad S340-14IWL(81N7003EGE)
  • Lenovo IdeaPad S340-14IWL(81N7004YGE)
  • Lenovo IdeaPad S340-14IWL(81N7005KGE)
  • Lenovo IdeaPad S340-14IWL(81N7005LGE)
  • Lenovo IdeaPad S340-14IWL(81N700HMGE)
  • Lenovo IdeaPad S340-14IWL(81N700HNGE)
  • Lenovo Ideapad S340-14IWL-81N70056GE
  • Lenovo ideapad S340-15API 81NC000LAU
  • Lenovo ideapad S340-15API 81NC0027AU
  • Lenovo ideapad S340-15API 81NC002YAU
  • Lenovo ideapad S340-15API 81NC0030AU
  • Lenovo IdeaPad S340-15API(81NC)
  • Lenovo IdeaPad S340-15API(81NC0058GE)
  • Lenovo IdeaPad S340-15API(81NC005AGE)
  • Lenovo IdeaPad S340-15API(81NC005BGE)
  • Lenovo IdeaPad S340-15API(81NC005CGE)
  • Lenovo IdeaPad S340-15API(81NC0082GE)
  • Lenovo IdeaPad S340-15API(81NC00H0GE)
  • Lenovo ideapad S340-15IIL 81VW000PAU
  • Lenovo ideapad S340-15IIL 81VW002UAU
  • Lenovo ideapad S340-15IIL 81VW0032AU
  • Lenovo IdeaPad S340-15IIL(81VW)
  • Lenovo IdeaPad S340-15IIL(81VW0016GE)
  • Lenovo IdeaPad S340-15IIL(81VW0029GE)
  • Lenovo IdeaPad S340-15IIL(81VW002HGE)
  • Lenovo IdeaPad S340-15IIL(81VW0033GE)
  • Lenovo IdeaPad S340-15IIL(81VW00C2GE)
  • Lenovo IdeaPad S340-15IIL(81VW00C4GE)
  • Lenovo IdeaPad S340-15IIL(81WL)
  • Lenovo IdeaPad S340-15IIL(81WW)
  • Lenovo IdeaPad S340-15IML(81NA)
  • Lenovo IdeaPad S340-15IML(81NA000DGE)
  • Lenovo IdeaPad S340-15IML(81NA001NGE)
  • Lenovo ideapad S340-15IWL 81N8001PAU
  • Lenovo ideapad S340-15IWL 81N8005BAU
  • Lenovo ideapad S340-15IWL 81N8007BAU
  • Lenovo IdeaPad S340-15IWL(81N8)
  • Lenovo IdeaPad S340-15IWL(81RK)
Dieser Artikel ersetzt folgende Typen:
  • Lenovo 5B10T09095
  • Lenovo 5B10T09096
  • Lenovo 5B10T09097
  • Lenovo L18C3PF7
  • Lenovo L18L3PF3
  • Lenovo L18M3PF6
  • Lenovo L18M3PF7
Technische Daten:
  • Spannung: 11.34 Volt
  • Kapazität: 4400 mAh
  • Leistung: 49.9 Wh
  • Typ: LiPo
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 213 mm
  • Breite: 122 mm
  • Höhe: 7 mm
Bei diesem Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku, welcher sich hervorragend als Austauschakku für Ihren defekten oder alten Notebook Akku, oder auch als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs eignet.

Eine Schutzelektronik und die Verarbeitung hochwertiger Komponenten bieten Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, sowohl gegen Überladung, als auch gegen Kurzschluss. So kann der Akku eine höhere Anzahl von Lade-Entlade-Zyklen erreichen. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Akkus.

Die Verwendung und das Laden des Akkus erfolgt problemlos, wie gewohnt über Ihr Standard-Ladegerät/Netzteil. Es werden nur neue Qualitäts-Markenzellen verwendet.

Bei allen aufgeführten Artikeln, sofern dies nicht ausdrücklich im Titel / in der Artikelbezeichnung angegeben wird, handelt es sich nicht um Originalzubehör, sondern um Artikel von Fremdherstellern. Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der eindeutigen Identifikation.

Weitere Informationen:
Gewicht:
217,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.