Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Laptop Apple MacBook Air 13 A1932 (2019), MacBook Air 13.3 (2020), Typ A1965 u.a. - 11,4V - 4800 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Laptop Apple MacBook Air 13 A1932 (2019), MacBook Air 13.3 (2020), Typ A1965 u.a. - 11,4V - 4800 mAh
Akku passend für Laptop Apple MacBook Air 13 A1932 (2019), MacBook Air 13.3 (2020), Typ A1965 u.a. - 11,4V - 4800 mAh
Akku passend für Laptop Apple MacBook Air 13 A1932 (2019), MacBook Air 13.3 (2020), Typ A1965 u.a. - 11,4V - 4800 mAh
Akku passend für Laptop Apple MacBook Air 13 A1932 (2019), MacBook Air 13.3 (2020), Typ A1965 u.a. - 11,4V - 4800 mAh
Artikel-Nr.:
     8005-78029
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-BB1E17AA
EAN/GTIN:
     4055909260914
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Dieser Artikel passt für folgende Modelle:
  • Apple A1932
  • Apple EMC3184
  • Apple MacBook Air 13 inch A1932(EMC 3184)
  • Apple MacBook Air 13 inch A1932(Late 2018)
  • Apple MacBook Air 13 inch Retina A1932(EMC 3184)
  • Apple MacBook Air 13 MRE82CH/A
  • Apple MacBook Air 13 MRE92CH/A
  • Apple MacBook Air 13 MREC2CH/A
  • Apple MacBook Air 13 MREE2CH/A
  • Apple MacBook Air 13 MREF2CH/A
  • Apple MacBook Air 13 Retina A1932 2018
  • Apple MacBook Air 13.3
  • Apple MacBook Air 2018
  • Apple MacBook Air Core I5 1.6 13-inch TRUE TONE Retina 2019
  • Apple MacBook Air Core I5 1.6GHZ 13 inch A1932(EMC 3184)
  • Apple MacBook Air Core I5 1.6GHZ 13 inch A1932(Late 2018)
  • Apple MacBook Air Core I5 1.6GHZ 13 inch A1932(TRUE TONE 2019)
  • Apple MRE82LL/A
  • Apple MVFH2LL/A
  • Apple MVFH2LL/A*
  • Apple MRE82LL/A*
Dieser Artikel ersetzt folgende Typen:
  • Apple 020-02455
  • Apple 020-02459
  • Apple 661-11676
  • Apple A1965
Technische Daten:
  • Spannung: 11.4 Volt
  • Kapazität: 4800 mAh
  • Leistung: 54.7 Wh
  • Typ: LiPo
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 289 mm
  • Breite: 155 mm
  • Höhe: 6 mm
Bei diesem Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku, welcher sich hervorragend als Austauschakku für Ihren defekten oder alten Notebook Akku, oder auch als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs eignet.

Eine Schutzelektronik und die Verarbeitung hochwertiger Komponenten bieten Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, sowohl gegen Überladung, als auch gegen Kurzschluss. So kann der Akku eine höhere Anzahl von Lade-Entlade-Zyklen erreichen. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Akkus.

Die Verwendung und das Laden des Akkus erfolgt problemlos, wie gewohnt über Ihr Standard-Ladegerät/Netzteil. Es werden nur neue Qualitäts-Markenzellen verwendet.

Bei allen aufgeführten Artikeln, sofern dies nicht ausdrücklich im Titel / in der Artikelbezeichnung angegeben wird, handelt es sich nicht um Originalzubehör, sondern um Artikel von Fremdherstellern. Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der eindeutigen Identifikation.

Weitere Informationen:
Gewicht:
252,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.