Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Werkzeug Black&D. Firestorm FSB18 3000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Werkzeug Black&D. Firestorm FSB18 3000mAh
Akku für Werkzeug Black&D. Firestorm FSB18 3000mAh
Akku für Werkzeug Black&D. Firestorm FSB18 3000mAh
Akku für Werkzeug Black&D. Firestorm FSB18 3000mAh
Artikel-Nr.:
     8005-77330
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-F7E72DC7
EAN/GTIN:
     4055909258799
Suchbegriffe:
Akkus für Black und Decker Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Dieser Artikel passt für folgende Modelle:
  • Black & Decker CD180GRK
  • Black & Decker CD18CA
  • Black & Decker CD18SKSFRK
  • Black & Decker CDC180AK
  • Black & Decker GLC2500
  • Black & Decker GPC1800
  • Black & Decker GTC610
  • Black & Decker KIT BDC518B-2
  • Black & Decker NST2018
  • Black & Decker HP188F2
  • Black & Decker HP188F2K
  • Black & Decker XTC18
  • Black & Decker XTC18BK
Dieser Artikel ersetzt folgende Typen:
  • Slide Pack FIRESTORM A18
  • Slide Pack FIRESTORM FSB18
Technische Daten:
  • Spannung: 18 Volt
  • Kapazität: 3000 mAh
  • Leistung: 54 Wh
  • Typ: NiMH
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 146 mm
  • Breite: 79 mm
  • Höhe: 72 mm
Bei unserem Angebot handelt es sich um einen hochwertigen Akku, der sich ideal als Austauschakku für Ihren alten oder defekten Werkzeug Akku, aber auch als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs eignet.
ACHTUNG: Akkus denen ein Ladegerät beiliegt, dürfen auch nur mit diesem geladen werden.
Es werden nur neue Qualitäts-Markenzellen verwendet.
Eine Schutzelektronik und die Verarbeitung hochwertiger Komponenten bieten Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, sowohl gegen Überladung, als auch gegen Kurzschluss. So kann der Akku eine höhere Anzahl von Lade-Entlade-Zyklen erreichen. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Akkus.

Bei allen aufgeführten Artikeln, sofern dies nicht ausdrücklich im Titel / in der Artikelbezeichnung angegeben wird, handelt es sich nicht um Originalzubehör, sondern um Artikel von Fremdherstellern. Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der eindeutigen Identifikation.

Weitere Informationen:
Gewicht:
1055,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.